Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HENDI Kundenstopper Kreidetafel - Maße: 700x1100 mm Schwarz, mit dunkelgrünem


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HENDI Kundenstopper Kreidetafel - Maße: 700x1100 mm Schwarz, mit dunkelgrünem
HENDI Kundenstopper Kreidetafel - Maße: 700x1100 mm Schwarz, mit dunkelgrünem
Artikel-Nr.:
     2813-394-6713
Hersteller:
     Hendi
Herst.-Nr.:
     664100
EAN/GTIN:
     8711369664100
Suchbegriffe:
Angebots-Tafel
Angebotstafel
Straßenaufsteller
Dreiecksäule
HENDI Kundenstopper Kreidetafel - Maße: 700x1100 mm
Schwarz, mit dunkelgrünem Stahlrahmen.

Weitere Informationen:
Länge:
56.00 cm
Breite:
67.40 cm
Höhe:
100.60 cm
Gewicht:
8.50 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 66,71*
€ 86,46*
Lager 2813
90
€ 4,95*
ab € 82,51*
€ 105,70*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,70*
€ 125,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,05*
€ 125,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,78*
€ 121,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,03*
€ 119,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,51*
€ 98,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.