Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schüssel 3l flache konische Form aus Edelstahl 18/10, seidenmatt poliert,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schüssel 3l flache konische Form aus Edelstahl 18/10, seidenmatt poliert,
Schüssel 3l flache konische Form aus Edelstahl 18/10, seidenmatt poliert,
Artikel-Nr.:
     2813-400-098
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     1525/240
EAN/GTIN:
     4003625152549
Suchbegriffe:
Edelstahl-Schale
Edelstahl-Schüssel
Edelstahlschale
Edelstahlschüssel
Schüssel 3l flache konische Form
aus Edelstahl 18/10, seidenmatt poliert, offener,
glatter Rand, mittelschwere Qualität
Bodendurchmesser: 16 cm, Höhe: 9,5 cm, Durchmesser innen: 24 cm, Volumen: 3 l

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Farbe:
silber
Höhe:
10 cm
Durchmesser:
24 cm
Gewicht:
0.40 kg
Form:
konisch
spülmaschinengeeignet:
Ja
Oberfläche:
mattiert
Volumen:
3.00 Liter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
11
€ 4,95*
ab € 9,73*
€ 13,64*
4 Tage
21
€ 7,95*
ab € 10,02*
€ 13,94*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 13,04*
€ 19,62*
15 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 14,72*
€ 19,93*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,64*
€ 16,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,17*
€ 15,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,64*
€ 15,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,31*
€ 14,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,96*
€ 14,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Contacto Bander
4640/220
ab € 7,43*
Sonstiges
Contacto Bander
1525/160
ab € 5,77*
Sonstiges
Contacto Bander
1525/300
ab € 16,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.