| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-407-691 Herst.-Nr.: 31192083 EAN/GTIN: 8713631192083 |
| |
|
| | |
| Morandi Smart Sensor-Mülleimer Bin 30 Liter, EKO - Trendiger rechteckiger Kunststoff-Wandbehälter mit Sensor und Touch-Schalter zum Öffnen des mit einer einfachen Bewegung. Schließt nach 5 Sekunden automatisch und leise. Das schlanke Design und die Sensorfunktion machen es ideal für die Wandmontage in kleinen Sanitärbereichen. Ausgestattet mit einem Abfallbeutelhaltering, um den Abfallbeutel sauber an Ort und Stelle zu halten. Der Dichtring um den Deckel sorgt für eine effektive Rückhaltung unangenehmer Gerüche im Abfallbehälter. Inklusive Montagematerial für die Wandmontage. Arbeitet mit 4 AAA-Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten). Geringer Energieverbrauch.
Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Länge: | 27.10 cm | Breite: | 27.10 cm | Höhe: | 59.10 cm | Gewicht: | 42.00 kg |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 54,16* | € 72,99* | | | | Lager 2813 | | | | | | € 4,95* | ab € 54,16* | € 72,99* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 55,78* | € 75,13* | | | | | 9 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 56,44* | € 75,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|