| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-9931192083 Herst.-Nr.: 31192083 EAN/GTIN: 8713631192083 |
| |
|
| | |
| Modischer quadratischer Abfalleimer aus Kunststoff mit Sensor und Touch-Bedienfeld zum einfachen Öffnen des Deckels. Schließt automatisch und leise nach 5 Sekunden. Ausgestattet mit einem Abfallsackhaltering, um den Abfallsack sauber am Platz zu halten, und einem weichen Silikongriff. Der Dichtungsring um den Deckel sorgt dafür, dass unangenehme Gerüche effektiv im Abfallbehälter zurückgehalten werden. Arbeitet mit 4 AAA-Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten). Geringer Energieverbrauch. Passende Müllbeutel finden Sie im Verbrauchsmaterial! Weitere Informationen: | | Art: | Sensor Mülleimer | Inhalt: | bis 30 L | Form: | oval | Material: | Kunststoff | Farbe: | weiß |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: standard-mülleimer 30l, standard abfalleimer, standard-mülleimer weiß, Abfalleimer & Müllentsorgung, Abfalleimer, EKO, berührungsloser Sensor Mülleimer, Abfalleimer mit Sensor, Automatik Mülleimer, Sensoreimer, automatischer Abfalleimer, Infrarot Mülleimer, IR Eimer, berührungsloser Mülleimer, Eimer mit Bewegungssensor, elektrischer Abfalleimer, elektrischer Mülleimer, No Touch Eimer, Touch Free Bin, Touch Free Mülleimer |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 9428 | | | | | | € 5,00* | ab € 54,19* | € 73,30* | | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 54,19* | € 73,30* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 55,81* | € 75,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|