Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufbodenkanal 12 x 50 2 m, mit 3 Kammern, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aufbodenkanal 12 x 50 2 m, mit 3 Kammern, grau
Aufbodenkanal 12 x 50 2 m, mit 3 Kammern, grau
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4008297798651
Hersteller:
     REV Ritter
Herst.-Nr.:
     DVE4008297798651
EAN/GTIN:
     4008297798651
Suchbegriffe:
Aufbodenkanal
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Fußbodenkanal 48 x 14 mm, mit 3 getrennten Kammern, PVC, schwer entflammbar, temperaturbeständig bis +60 °C, für nachträgliche, problemlose Verlegung von Elektro- oder Telekommunikationsleitungen, bestehend aus Unterteil und aufrastbarem gewölbtem Deckel, Druckfestigkeit von oben: 50 Newton/10 cm.- Länge 2 m
Weitere Informationen:
Länge:
2 m
Weitere Suchbegriffe: Wand und Deckenkanal, aufbodenkanal grau 2m, aufbodenkanal, aufbodenkanal 2m, Aufbodenkanäle, Kanal, Kanäle
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
17
1
€ 35,99*
ab € 10,04*
€ 14,26*
Lager 284
1
€ 9,80*
ab € 10,14*
€ 14,40*
1
€ 9,80*
ab € 10,14*
€ 14,40*
5 Tage
3
1
€ 4,95*
ab € 11,42*
€ 16,18*
3 Tage
33
10
Frei Haus
ab € 15,52*
€ 19,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,40*
€ 17,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,28*
€ 16,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,33*
€ 15,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,04*
€ 15,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,21*
€ 14,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,14*
€ 12,07
pro Stück
1 Stück enthält 2 Meter (ab € 5,07* pro Meter)
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.