Aufboden-Leitungsführungskanal aus PVC nach DIN EN 50085-2-2 zum Schutz von Kabeln und Leitungen sowie zur Vermeidung von Stolperfallen durch auf dem Boden liegenden Kabeln und Leitungen, bestehend...
Fußbodenkanal • PVC, schwer entflammbar • Temperaturbeständig bis +60 °C • 52 x 13 mm • Mit 3 getrennten Kammern • Für nachträgliche, problemlose Verlegung von Elektro- oder Telekommunikationsleitu...
trittfester PVC-Aufbodenkanal 18 x 75 mm Unterteil mit 2 Außenkammern für 2 Leitungen bis 8 mm und eine Innenkammer für eine Leitung bis Ø 12 mm mit abgerundetem Oberteil Farbe: grau Länge: 2 m
Aufboden-Leitungsführungskanal aus PVC nach DIN EN 50085-2-2 zum Schutz von Kabeln und Leitungen sowie zur Vermeidung von Stolperfallen durch auf dem Boden liegenden Kabeln und Leitungen, bestehend...
Aufboden-Leitungsführungskanal aus PVC nach DIN EN 50085-2-2 zum Schutz von Kabeln und Leitungen sowie zur Vermeidung von Stolperfallen durch auf dem Boden liegenden Kabeln und Leitungen, bestehend...