Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoffkette 8 mm Rolle 25 m (250 x 200)weiss


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kunststoffkette 8 mm Rolle 25 m (250 x 200)weiss
Kunststoffkette 8 mm Rolle 25 m (250 x 200)weiss
Kunststoffkette 8 mm Rolle 25 m (250 x 200)weiss
Kunststoffkette 8 mm Rolle 25 m (250 x 200)weiss
Kunststoffkette 8 mm Rolle 25 m (250 x 200)weiss
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4011645000481
Hersteller:
     E-Coll
Herst.-Nr.:
     DVE4011645000481
EAN/GTIN:
     4011645000481
Suchbegriffe:
Absperrkette
Kunststoffkette
absperrkette kunststoff weiß
absperrketten kunststoff
Kunststoffkette Polyethylen, Rollenware Achtung: Kunststoffketten und Zubehör dürfen keiner ständigen Belastung ausgesetzt werden, sie dienen ausschließlich als Sichtketten!- Farbe weiß - Abmessungen 250 x 200 mm - Ø 8,0 mm - Nr. 6 - T 49,0 mm - je Rolle 2,80 kg - Meter / Rolle 25 - AB 26,5 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Abmessungen:
250 x 200 mm
Ø:
8,0 mm
Nr.:
6
T:
49,0 mm
je Rolle:
2,80 kg
Meter / Rolle:
25
AB:
26,5 mm
Weitere Suchbegriffe: absperrkette, aus, Ketten, Kunststoffk8, Kunststoffk8mm, Kunststoffketten, Polyethylen, Rollenware, Stahlkette
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
300
25
pro Meter
€ 8,50*
ab € 1,60*
€ 2,14*
7 Tage
12
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 30,97*
€ 40,95*
Lager 284
1
pro Packung
€ 4,80*
ab € 34,00*
€ 44,89*
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 31,24*
€ 45,89*
7 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 36,93*
€ 48,51*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 44,89*
€ 53,4191
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 40,62*
€ 48,3378
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 38,74*
€ 46,1006
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 36,22*
€ 43,1018
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 35,59*
€ 42,3521
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 34,00*
€ 40,46
pro Packung
1 Packung enthält 25 Meter (ab € 1,36* pro Meter)
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.