Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verdrahtungskanal HNG, halogenfrei, 75 x 125 x 2.000 mm, lichtgrau


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Verdrahtungskanal HNG, halogenfrei, 75 x 125 x 2.000 mm, lichtgrau
Verdrahtungskanal HNG, halogenfrei, 75 x 125 x 2.000 mm, lichtgrau
Artikel-Nr.:
     284WZ-102659
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     HNG7512507035B
EAN/GTIN:
     4012740180337
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Bestehend aus Unterteil und Oberteil.- halogenfrei nach DIN 43659 - Unterteil mit Seitenstanzung - Bodenlochung nach EN 50085 - Abmessung H x B x L 75 x 125 x 2.000 mm - Farbe lichtgrau - Werkstoff PPO - Halogenfrei ja - Temperaturbeständigkeit -25 bis +90 °C - Farbe RAL7035
Weitere Informationen:
Abmessung H x B x L:
75 x 125 x 2.000 mm
Farbe:
lichtgrau | RAL7035
Werkstoff:
PPO
Halogenfrei:
ja
Temperaturbeständigkeit:
-25 bis +90 °C
Weitere Suchbegriffe: Verdrahtungskanal, verdrahtungskanal hager, verdrahtungskanal, Bündelhalter, Elektro-Verdrahtungskanal, Kabelanlage, Kabelbündelhalter, Kanal, Leitungsführung
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
2
€ 69,00*
ab € 32,20*
€ 41,82*
12 Tage
nicht lagernd
2
€ 7,90*
ab € 32,84*
€ 42,70*
2
€ 5,00*
ab € 32,985*
€ 42,765*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 33,24*
€ 43,77*
Lager 284
2
€ 4,80*
ab € 42,37*
€ 54,75*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 54,75*
€ 65,15
pro Meter
ab 5 Meter
€ 51,39*
€ 61,15
pro Meter
ab 10 Meter
€ 49,10*
€ 58,43
pro Meter
ab 20 Meter
€ 48,28*
€ 57,45
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 42,37*
€ 50,42
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter
Mindestbestellmenge: 2 Meter ( entspricht € 109,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
HN751253
ab € 1,65*
Zubehör
Hager
L5262GRAU
ab € 44,40*
Zubehör
Hager
L5561
ab € 102,07*
Zubehör
Hager
L6490
ab € 67,90*
Zubehör
Hager
M5159
ab € 0,2271*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.