Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kanal Kanalsystem HNG 75125 lgr


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517B-85947565
Hersteller:
     Tehalit
Herst.-Nr.:
     HNG7512507035B
EAN/GTIN:
     4012740180337
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal

Kanal Kanalsystem HNG 75125 lgr

Verdrahtungskanal aus PPO halogenfrei HNG 75x125mm lichtgrau. Verdrahtungskanal halogenfrei nach DIN 43659, Temperaturbeständig -25° bis +90° bestehend aus Unterteil mit Seitenstanzung und Oberteil. Bodenlochung nach EN 50085.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Polyphenylenoxid (PPO)
Höhe:
75 mm
Breite:
125 mm
Länge:
2000 mm
Durchmesser:
0 mm
Schlitzabstand:
7,5 mm
Schlitzbreite:
5 mm
Ausführung der Seitenwand:
geschlitzt
Halogenfrei:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
2
€ 69,00*
ab € 32,20*
€ 41,82*
12 Tage
nicht lagernd
2
€ 7,90*
ab € 32,84*
€ 42,70*
Lager 3517
2
€ 5,00*
ab € 32,985*
€ 42,765*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 33,24*
€ 43,77*
2
Frei Haus
ab € 33,755*
€ 43,995*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 42,765*
€ 50,89035
pro Meter
ab 5 Meter
€ 40,215*
€ 47,85585
pro Meter
ab 10 Meter
€ 38,835*
€ 46,21365
pro Meter
ab 20 Meter
€ 37,555*
€ 44,69045
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 32,985*
€ 39,25215
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter
Mindestbestellmenge: 2 Meter ( entspricht € 85,53* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
HN751253
ab € 1,65*
Zubehör
Hager
L5262GRAU
ab € 44,40*
Zubehör
Hager
L5561
ab € 102,07*
Zubehör
Hager
L6490
ab € 67,90*
Zubehör
Hager
M5159
ab € 0,2271*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.