| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-139588 Herst.-Nr.: 4015 EAN/GTIN: 4026947040158 |
| |
|
| | |
| - Umschaltknarren feinverzahnt, 72 Zähne - mit Einsatz-Schnelllöser - rutschfeste, ergonomisch geformte 2-Komponenten-Griffe - 3 Stück Umschaltknarre, 1/4" - 3/8" - 1/2" - 13 Stück Steckschlüssel-Einsatz, Pro Torque, 1/4", 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm - 10 Stück Steckschlüssel-Einsatz, Pro Torque, 3/8", 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm - 17 Stück Steckschlüssel-Einsatz, Pro Torque, 1/2", 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - - 0 24 - 27 - 30 - 32 mm - 11 Stück Steckschlüssel-Einsatz, Pro Torque, tief, 1/4", 4 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm - 11 Stück Steckschlüssel-Einsatz, Pro Torque, tief, 3/8", 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm - 9 Stück Steckschlüssel-Einsatz, Pro Torque, tief, 1/2", 10 - 13 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 22 - 24 mm - 1 Stück Verlängerung 1/4", 75 mm - 1 Stück Verlängerung 3/8", 250 mm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, Umschaltknarre, Umschaltratsche, Werkstattwagen Einlagen, umschaltknarre 1/4, feinzahn umschaltknarre, Knarrensatz, Nuss, Nüsse, Ratschensatz, Stecknuss, Stecknüsse, Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsätze, Werkstattwagen-Einlage, Werkstattwageneinlage |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 127,59* | € 157,93* | | | | Lager 284 | | | | | | € 4,80* | ab € 127,76* | € 157,93* | | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 170,99* | € 209,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Satz (ab € 127,76* pro Satz) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|