Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkstattwageneinlage 3/3: Steckschlüssel-Satz | 80-tlg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werkstattwageneinlage 3/3: Steckschlüssel-Satz | 80-tlg.
Werkstattwageneinlage 3/3: Steckschlüssel-Satz | 80-tlg.
Artikel-Nr.:
     554-8114015
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     4015
EAN/GTIN:
     4026947040158
Suchbegriffe:
Feinzahn-Umschaltknarre
Feinzahnumschaltknarre
Einhand-Knarrensatz
Knarrenkasten
  • Umschaltknarren feinverzahnt, 72 Zähne, mit Einsatz-Schnelllöser, rutschfeste, ergonomisch geformte 2-Komponenten-Griffe, mit Antrieb Außenvierkant: 6,3 mm (1/4") - 10 mm (3/8") - 12,5 mm (1/2")
  • Steckschlüssel-Einsätze, Pro Torque®, Antrieb Innenvierkant 6,3 mm (1/4"): SW 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
  • Steckschlüssel-Einsätze, Pro Torque®, Antrieb Innenvierkant 10 mm (3/8"): SW 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm
  • Steckschlüssel-Einsätze, Pro Torque®, Antrieb Innenvierkant 12,5 mm (1/2"): SW 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm
  • Steckschlüssel-Einsätze, tief, Pro Torque®, Antrieb Innenvierkant 6,3 mm (1/4"): SW 4 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm
  • Steckschlüssel-Einsätze, tief, Pro Torque®, Antrieb Innenvierkant 10 mm (3/8"): SW 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm
  • Steckschlüssel-Einsätze, tief, Pro Torque®, Antrieb Innenvierkant 12,5 mm (1/2"): SW 10 - 13 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 22 - 24 mm
  • Verlängerung Außen-/Innenvierkant 6,3 mm (1/4"), Länge 75 mm
  • Verlängerung Außen-/Innenvierkant 10 mm (3/8"), Länge 250 mm
  • Verlängerung Außen-/Innenvierkant 12,5 mm (1/2"), Länge 125 mm
  • Kardangelenke Außen-/Innenvierkant: 6,3 mm (1/4") - 10 mm (3/8") - 12,5 mm (1/2")
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 554
500
Frei Haus
ab € 127,39*
€ 158,35*
€ 4,80*
ab € 127,96*
€ 158,35*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 172,20*
€ 209,62*
Preise: Lager 554
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,35*
€ 188,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,96*
€ 186,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,09*
€ 179,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,18*
€ 172,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,39*
€ 151,59
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 127,39* pro Satz)
Lagerstand: Lager 554
Versand: Lager 554
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 30,00*
€ 4,90*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 554
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.