Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperr-Kombi-Set, 10 x Kreidespray in Rot und 2 x Warnaufsteller


Menge:  Satz  
Produktinformationen
absperr set warnaufsteller mit wechselmotiven kreidespray bodenmarkierung rot
absperr set warnaufsteller mit wechselmotiven kreidespray bodenmarkierung rot
warnaufsteller vario mit wechselmotiven
warnaufsteller vario mit 4 wechselschildern klappbar gelb kunststoff seitenansicht
warnaufsteller vario mit 4 wechselschildern klappbar gelb kunststoff detail
warnaufsteller vario mit wechselmotiven motive
warnaufsteller vario mit wechselmotiven motive
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     2VVRL-607573
Hersteller:
     TMS PRO SHOP
Herst.-Nr.:
     607573
EAN/GTIN:
     4251295829715
Suchbegriffe:
Baustellenmarkierspray
Bodenmarkierspray
Farb-Sprühdose
Farbspray

Dieses Set enthält 10 Dosen rotes Kreidespray und 2 Warnaufsteller mit verschiedenen Hinweisschildern (ACHTUNG! Rutschgefahr, ACHTUNG! Wartungsarbeiten, ACHTUNG! Frisch gestrichen und Durchgang verboten). Durch die beiden Artikel lassen sich auf Baustellen, Rasenflächen oder Laufstrecken auffällig und nachhaltig Bereiche oder Punkte markieren.

Produktmerkmale

  • wirksames, temporäres Absperrsystem / individuell einsetzbar
  • Abmaße (LxBxH in m): - x 0,23 x 0,6
  • Farbe: gelb, rot
  • Norm: ASR A1.3, ISO 7010
  • Variante (und Einbauhöhe in cm): zum Aufstellen (-)
  • Lieferumfang: 10 x Kreidespray rot 400 ml, 2 x Warnaufsteller Vario gelb 23 x 60 cm, 4 x beidseitig bedruckte Wechselschilder 20 x 30 cm
Weitere Informationen:
Gefahrstoff Gefahrenhinweise:
H222: Extrem entzündbares Aerosol. H223: Entzündbares Aerosol. H224: Flüssigkeit und Dampf extrem entzündbar. H225: Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. H226: Flüssigkeit und Dampf entzündbar. H228: Entzündbarer Feststoff. H229: Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten.
Gefahrstoff Sicherheitshinweise:
P101: Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. P102: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. P210: Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen. P211: Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen. P251: Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach der Verwendung. P260: Staub / Rauch / Gas / Nebel / Dampf / Aerosol nicht einatmen. P262: Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen. P271: Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. P304: Bei Einatmen: P340: Die betroffene Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen. P305: Bei Kontakt mit den Augen: P351: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. P338: Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. P403: An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. P410: Vor Sonnenbestrahlung schützen. P412: Nicht Temperaturen von mehr als 50 °C aussetzen. P501: Inhalt / Behälter … zuführen. Für die mit … gekennzeichneten Passagen bitte die explizite Information im hier beigefügten Sicherheitsdatenblatt nachlesen!
GHSSIGNAL:
G
GHS:
GHS07 | GHS02
Farbe:
gelb | rot
Breite:
0,23 m
Höhe:
0,6 m
Norm:
ASR A1.3 | ISO 7010
Ausführung:
zum Aufstellen

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 196,47*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 243,85*
€ 290,18
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 241,81*
€ 287,75
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 230,89*
€ 274,76
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 218,92*
€ 260,51
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 196,47*
€ 233,80
pro Satz
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TMS PRO SHOP
607575
ab € 189,23*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
607576
ab € 245,31*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
609113
ab € 186,18*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
609114
ab € 189,95*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
607570
ab € 366,42*
Ähnlich
ROBUSTO
607574
ab € 426,20*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
607569
ab € 176,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.