Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperr-Kombi-Set, 2 x Warnaufsteller 'Gigant' gelb/schwarz, 3 m Kunststoffkette


Menge:  Satz  
Produktinformationen
absperr kombi set 2 x warnaufsteller gigant gelb schwarz
absperr kombi set 2 x warnaufsteller gigant gelb schwarz
warnaufsteller gigant gelb schwarz schraffiert warnsymbol beidseitig ra2 7
warnaufsteller gigant gelb schwarz schraffiert warnsymbol beidseitig front
warnaufsteller gigant gelb schwarz schraffiert warnsymbol beidseitig kette
warnaufsteller gigant gelb schwarz schraffiert warnsymbol beidseitig struktur
warnaufsteller gigant gelb schwarz schraffiert warnsymbol beidseitig struktur
Artikel-Nr.:
     2VVRL-609113
Hersteller:
     TMS PRO SHOP
Herst.-Nr.:
     609113
EAN/GTIN:
     4251295837857
Suchbegriffe:
Absperrkette
Kunststoffkette
Warn-Aufsteller
Warnaufsteller

Mit einer Höhe von 90 cm sind die massiven, 7 kg schweren Warnaufsteller mit gelb/schwarzer Schraffur (gemäß ASR A1.3) und rutschfester Unterlage ideal für Absperrungen im Innen- und Außenbereich. Passend dazu bekommen Sie 3 Meter Absperrkette in Gelb/Schwarz, die ganz einfach an den Aufstellern befestigt oder sogar hindurchgeführt werden kann.

Produktmerkmale

  • hohe Sichtbarkeit und Signalwirkung / integrierte Griffe ermöglichen einen einfachen Transport
  • Abmaße (LxBxH in m): 0,495 x 0,39 x 0,9
  • Farbe: gelb, schwarz
  • Norm: ASR A1.3
  • Variante (und Einbauhöhe in cm): zum Aufstellen (90)
  • Lieferumfang: 2 x Warnaufsteller 'Gigant' gelb/schwarz 90 cm, 3 m Absperrkette gelb/schwarz
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb | schwarz
Länge:
0,495 m
Breite:
0,39 m
Höhe:
0,9 m
Einbauhöhe:
90 cm
Norm:
ASR A1.3
Ausführung:
zum Aufstellen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 185,71*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 229,32*
€ 272,89
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 227,19*
€ 270,36
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 217,92*
€ 259,32
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 208,51*
€ 248,13
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 185,71*
€ 220,99
pro Satz
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TMS PRO SHOP
607575
ab € 188,12*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
607576
ab € 246,60*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
607573
ab € 196,25*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
609114
ab € 190,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.