Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100 Paar, Gr. 11, UVEX C300 foam Schnittschutzhandschuh


Menge:  Satz  
Produktinformationen
uvex c300 foam schnittschutzhandschuh oeko tex standard 100 karton
uvex c300 foam schnittschutzhandschuh oeko tex standard 100 karton
uvex c300 foam schnittschutzhandschuh oeko tex standard 100 handruecken
uvex c300 foam schnittschutzhandschuh oeko tex standard 100 innenhand
uvex c300 foam detail
schnittschutz handschuh uvex c300 foam praxis
schnittschutz handschuh uvex c300 foam praxis
Artikel-Nr.:
     2VVRL-607842
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     607842
EAN/GTIN:
     4251295831251
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

Der Montagehandschuh UVEX C300 foam mit SoftGrip-Beschichtung sorgt für sicheren Halt auch bei Arbeiten in leicht feuchter Umgebung. Gleichzeitig bietet der anthrazitfarbene Handschuh mit Schnittschutzlevel 3/C neben einem sehr guten Tastgefühl, höchsten Tragekomfort dank UVEX climazone. Sie erhalten 100 Paar in Größe 11 (XXL) für sehr große Hände.

Produktmerkmale

  • rutschfest / öl - und fettabweisende SoftGrip - Beschichtung
  • Abmaße (LxBxH in m): 0,23 x - x -
  • Farbe: grau, schwarz
  • Norm: CE, EN 388, Öko-Tex Standard 100
  • Lieferumfang: 100 Paar Schnittschutzhandschuh Größe 11
Weitere Informationen:
Farbe:
grau | schwarz
Länge:
0,23 m
Norm:
CE | EN 388 | Öko-Tex Standard 100
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.286,02*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
1 Satz enthält 100 Stück (ab € 12,8602* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 1.414,99*
€ 1.683,84
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 1.401,00*
€ 1.667,19
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 1.349,38*
€ 1.605,76
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 1.317,91*
€ 1.568,31
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 1.286,02*
€ 1.530,36
pro Satz
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
uvex
405010
ab € 142,19*
Ähnlich
uvex
607841
ab € 143,75*
Ähnlich
uvex
405007
ab € 140,88*
Ähnlich
uvex
405008
ab € 141,79*
Ähnlich
uvex
405009
ab € 142,89*
Ähnlich
uvex
406010
ab € 1.278,88*
Ähnlich
uvex
406007
ab € 1.265,05*
Ähnlich
uvex
406008
ab € 1.278,45*
Ähnlich
uvex
406009
ab € 1.278,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.