Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperr-Set zum Einschlagen g/s, 4 Absperrpfosten, Kette und Verbindungsglieder


Menge:  Satz  
Produktinformationen
absperr set absperrpfosten gelb schwarz zum einschlagen absperrkette 10
absperr set absperrpfosten gelb schwarz zum einschlagen absperrkette 10
absperrpfosten stahl einschlagpfosten gelb schwarz zum einschlagen
absperrkette kunststoff gelb schwarz
absperrpfosten stahl rot weiss zum einschlagen
technische skizze ketten verbindungsglieder kunststoff gelb schwarz 8 mm
technische skizze ketten verbindungsglieder kunststoff gelb schwarz 8 mm
Artikel-Nr.:
     2VVRL-609257
Hersteller:
     TMS PRO SHOP
Herst.-Nr.:
     609257
EAN/GTIN:
     4251295838342
Suchbegriffe:
Absperrkette
Ketten-Notglied
Ketten-Verbindungsglied
Kettennotglied

Das gelb/schwarze Set besteht aus 4 Absperr-Pfosten zum Einschlagen, 10 m Kunststoffkette und 20 entsprechenden Verbindungsgliedern, ebenfalls aus Kunststoff. Somit eignet es sich perfekt für die Absperrung von Gefährdungsbereichen oder dem Erstellen von Personenleitsystemen in Außenbereichen mit Untergründen wie Sand, Schotter, Kies oder Rasen.

Produktmerkmale

  • hohe Warnwirkung / einheitliches, harmonisches Design
  • Abmaße (LxBxH in m): - x - x 1,5
  • Farbe: gelb, schwarz
  • Norm: RAL 1023
  • Variante (und Einbauhöhe in cm): zum Einschlagen (100)
  • Lieferumfang: 4 x Absperrpfosten gelb/schwarz 100 cm, 4 x Einschlagspitze 50 cm, 10 m Absperrkette gelb/schwarz, 20 Stück Verbindungsglieder
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb | schwarz
Höhe:
1,5 m
Einbauhöhe:
100 cm
Norm:
RAL 1023
Ausführung:
zum Einschlagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 366,08*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 433,73*
€ 516,14
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 428,11*
€ 509,45
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 406,67*
€ 483,94
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 394,50*
€ 469,46
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 366,08*
€ 435,64
pro Satz
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TMS PRO SHOP
607575
ab € 188,12*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
607576
ab € 246,60*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
607573
ab € 196,25*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
607570
ab € 364,79*
Ähnlich
ROBUSTO
610442
ab € 303,90*
Ähnlich
ROBUSTO
607574
ab € 424,30*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
607569
ab € 176,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.