Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rammschutzbügel, 65 cm hoch über Flur, 75 cm breit, rot/weiß, zum Einbetonieren


Menge:  Stück  
Produktinformationen
wegesperre hoehe 65 cm plus 40 cm rot weiss
wegesperre hoehe 65 cm plus 40 cm rot weiss
rammschutzbuegel wegesperre 76 mm rohrdurchmesser detail rot weiss 1
stahlpfosten rammschutzpfosten zum einbetonieren rot weiss fuss detail
06 schutzbuegel tuev gepruefter rammschutz
retroreflektierende folie im einsatz made in germany
retroreflektierende folie im einsatz made in germany
Artikel-Nr.:
     2VVRL-70785
Hersteller:
     ROBUSTO
Herst.-Nr.:
     70785
EAN/GTIN:
     4251295820750
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rammschutz-Bügel
Rammschutzbügel
rammschutzbügel außen einbetonieren
rammschutz bügel

Der rot/weiße Rammschutzbügel zum Einbetonieren, mit einer Höhe über Flur von 65 cm und einer Breite von 75 cm, eignet sich zum Schutz von Gebäuden, Maschinen, Laufwegen. Die roten, reflektierenden Farbringe sorgen zusätzlich für hohe Sichtbarkeit auch bei widrigen Sichtverhältnissen.

Produktmerkmale

  • hohe Sichtbarkeit auch bei schlechter Sicht / wartungsfrei
  • Abmaße (LxBxH in m): 0,75 x 0,076 x 1,05
  • Materialstärke in mm: 3,20
  • Farbe: rot, weiß
  • Norm: RAL 9016, Reflexionsklasse RA, TÜV-Zulassung, TÜV-Belastungs-Prüfung
  • Variante (und Einbauhöhe in cm): zum Einbetonieren (65)
  • Lieferumfang: 1 x Rammschutzbügel rot / weiß 75 x 65 cm, Bodenanker
Weitere Informationen:
Farbe:
rot | weiß
Länge:
0,75 m
Breite:
0,076 m | 750 mm
Höhe:
1,05 m | 650 mm
Einbauhöhe:
65 cm
Materialstärke:
3,20 mm
Norm:
RAL 9016 | Reflexionsklasse RA | TÜV-Zulassung | TÜV-Belastungs-Prüfung
Ausführung:
zum Einbetonieren
Belastbarkeit:
7878 Nm
Einsatzbereich:
Außen + Innen, Außen, Innen
Befestigung:
Einbetonieren
Weitere Suchbegriffe: rammschutz-bügel außeneinsatz, Rammschutz, Anfahrschutz, Anprallschutz, Aufprallschutz, Stahl-Bügel, Wegesperre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 162,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 203,77*
€ 242,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 200,34*
€ 238,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 190,51*
€ 226,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,23*
€ 210,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,59*
€ 193,48
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROBUSTO
70786
ab € 173,03*
Ähnlich
ROBUSTO
70784
ab € 156,71*
Ähnlich
ROBUSTO
70792
ab € 165,19*
Ähnlich
ROBUSTO
70791
ab € 149,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.