Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rammschutzbügel, 115 cm hoch, 100 cm breit, rot/weiß, zum Aufdübeln


Menge:  Stück  
Produktinformationen
wegesperre hoehe 115 cm rot weiss zum aufduebeln 100
wegesperre hoehe 115 cm rot weiss zum aufduebeln 100
stahlpfosten stahlbuegel wegesperre 76 mm rohrdurchmesser standfuss rot weiss
06 schutzbuegel tuev gepruefter rammschutz
technische skizze bodenplatte rammschutzprodukte zum aufduebeln
rammschutzbuegel wegesperre 76 mm rohrdurchmesser detail rot weiss 2
rammschutzbuegel wegesperre 76 mm rohrdurchmesser detail rot weiss 2
Artikel-Nr.:
     2VVRL-70795
Hersteller:
     ROBUSTO
Herst.-Nr.:
     70795
EAN/GTIN:
     4251295820835
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rammschutz-Bügel
Rammschutzbügel
robusto rammschutzbügel aufdübeln
rammschutz bügel

Der rot/weiße Rammschutzbügel zum Aufschrauben / Aufdübeln, mit einer Höhe von 115 cm und einer Breite von 100 cm, eignet sich unter anderem optimal zum Schutz von Gebäuden, Maschinen oder Laufwegen vor Anfahrschäden. Die roten, reflektierenden Signalringe sorgen zusätzlich für hohe Sichtbarkeit auch bei widrigen Sichtverhältnissen.

Produktmerkmale

  • hohe Sichtbarkeit auch bei schlechter Sicht / wartungsfrei
  • Abmaße (LxBxH in m): 1 x 0,076 x 1,15
  • Materialstärke in mm: 3,20
  • Farbe: rot, weiß
  • Norm: RAL 9016, Reflexionsklasse RA, TÜV-Zulassung, TÜV-Belastungs-Prüfung
  • Variante (und Einbauhöhe in cm): zum Aufschrauben (115)
  • Lieferumfang: 1 x Rammschutzbügel rot / weiß 100 x 115 cm
Weitere Informationen:
Farbe:
rot | weiß
Länge:
1 m
Breite:
0,076 m | 1000 mm
Höhe:
1,15 m | 1150 mm
Einbauhöhe:
115 cm
Materialstärke:
3,20 mm
Norm:
RAL 9016 | Reflexionsklasse RA | TÜV-Zulassung | TÜV-Belastungs-Prüfung
Ausführung:
zum Aufschrauben
Belastbarkeit:
7878 Nm
Einsatzbereich:
Außen + Innen, Außen, Innen
Befestigung:
Aufdübeln
Weitere Suchbegriffe: rammschutz-bügel außeneinsatz, Rammschutz, Anfahrschutz, Anprallschutz, Aufprallschutz, Stahl-Bügel, Wegesperre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 218,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 271,41*
€ 322,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 268,56*
€ 319,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 253,41*
€ 301,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 240,33*
€ 285,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 218,38*
€ 259,87
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROBUSTO
70789
ab € 213,15*
Ähnlich
ROBUSTO
70787
ab € 188,00*
Ähnlich
ROBUSTO
70788
ab € 203,39*
Ähnlich
ROBUSTO
70793
ab € 200,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.