| |
|
| Artikel-Nr.: 302-5695870 Herst.-Nr.: 130183-186-S EAN/GTIN: 7322302990869 |
| | |
|
| | |
| Hi-Vis-T-Shirt mit Kontrastfarbe. Die Innenseite besteht zu 100 % aus weicher Baumwolle, die Außenseite aus Polyester, sodass eine hohe Farbechtheit auch nach zahlreichen Wäschen gewährleistet ist. Weitere Informationen: | | Material: | 55 % Baumwolle, 45 % cooldry Polyester | Größe: | S | Farbe: | warngelb/grau | Waschtemperatur: | 60°C | Flächengewicht: | 190 g/m² | UV-Schutzfaktor: | Ja | OEKO-TEX® zertifiziert: | Ja | Versandinformationen: | Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage | Ursprungsland: | CN |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 28 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 24,48* | € 33,37* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 23,82* | € 33,53* | | | | Lager 302 | | | | | | € 5,95* | ab € 25,16* | € 34,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 302 | | Versand: Lager 302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 22,00* | € 5,95* | | ab € 70,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 22,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|