Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IAM DESIGN Handlaufträger für LED Beleuchtung, rund, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bauen & Wohnen mit Weitblick - ohne Barrieren
Bauen & Wohnen mit Weitblick - ohne Barrieren
LOGO zu IAM DESIGN Handlaufträger für LED Beleuchtung, rund, Edelstahl
LOGO zu IAM DESIGN Handlaufträger für LED Beleuchtung, rund, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     3145-102266451
Hersteller:
     IAM DESIGN
Herst.-Nr.:
     E1530100/304
EAN/GTIN:
     8013919118768
Suchbegriffe:
Geländerstütze
Handlaufhalterung
Handlaufstützen
geländerstütze
IAM DESIGN Handlaufträger für LED Beleuchtung, rund, Edelstahl

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl
Ausführung:
rund, Auflage flach zum Anschrauben, mit Kabeldurchführung ø 8 mm für LED Beleuchtung
Wandabstand:
75 mm
Rosette:
76 mm
Marke:
IAM DESIGN
Befestigungsart:
zum Anschrauben
Weitere Suchbegriffe: Handlauf LED, Handlauf beleuchtbar, Handlaufstütze, Handlaufträger, Handlaufträger für Beleuchtung, beleuchteter Handlauf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,60*
€ 54,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,11*
€ 53,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,19*
€ 49,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,89*
€ 47,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,24*
€ 45,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,22*
€ 38,34
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
3M
7100040684
ab € 23,21*
Zubehör
IAM DESIGN
ELED0012
ab € 8,49*
Zubehör
IAM DESIGN
ELED0014
ab € 8,43*
Zubehör
BILTON
200375_00
ab € 129,02*
Zubehör
BILTON
200108_00
ab € 130,15*
Zubehör
BILTON
200123_00
ab € 120,81*
Zubehör
BILTON
200379_00
ab € 163,77*
Zubehör
BILTON
200122_00
ab € 167,05*
Zubehör
BILTON
200111_00
ab € 166,53*
Zubehör
DOMUS Line
1323801B/250
ab € 89,31*
Zubehör
DOMUS Line
1323801B/300
ab € 107,88*
Zubehör
DOMUS Line
1323801N/250
ab € 89,18*
Zubehör
DOMUS Line
1323801N/300
ab € 107,78*
Zubehör
SIRO
S E T
ab € 345,34*
Zubehör
SIRO
S E T
ab € 343,82*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.