Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PEKA Antirutschmatte KB 200 mm Hochschrank Standard/Snello Walnussgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu PEKA Antirutschmatte KB 200 mm Hochschrank Standard/Snello Walnussgrau
Produktbild zu PEKA Antirutschmatte KB 200 mm Hochschrank Standard/Snello Walnussgrau
Anwendungsbild zu PEKA Antirutschmatte KB 200 mm Hochschrank Standard/Snello Walnussgrau
LOGO zu PEKA Antirutschmatte KB 200 mm Hochschrank Standard/Snello Walnussgrau
Artikel-Nr.:
     3145-103351097
Hersteller:
     Peka
Herst.-Nr.:
     100.1181.56
EAN/GTIN:
     7630015350604
Suchbegriffe:
Anti-Rutsch-Matte
Anti-Rutschmatte
Antirutsch-Matte
Antirutschmatte
PEKA Antirutschmatte KB 200 mm Hochschrank Standard/Snello Walnussgrau

Antirutschmatte zur Stabilisierung des Ladegutes auf das Tablar legen. Zum Reinigen herausnehmen und unter fliessendem Wasser spülen.

Lieferumfang:
1 Antirutschmatte

Weitere Informationen:
Materialstärke:
1 mm
Marke:
Peka
Material:
Silikon
Korpusbreite:
200 mm
Type:
Hochschrank Standard | Snello
Tiefe:
400 mm
Breite:
130 mm
Design:
Libell
Farbe:
Walnussgrau
Weitere Suchbegriffe: anti-rutsch-matte grau, anti rutsch-matte, antirutschmatte stärke 1 mm, Einlegematte, Silikonmatte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,39*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Peka
100.1123.43
ab € 43,68*
Sonstiges
Peka
200.2443.43
ab € 130,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.