Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PEKA Unterschrankauszug Snello Libell KB 200 mm Anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Symbolbild (KB 300 mm)
Symbolbild (KB 300 mm)
Symbolbild (KB 300 mm)
LOGO zu PEKA Unterschrankauszug Snello Libell KB 200 mm Anthrazit
Artikel-Nr.:
     3145-103369778
Hersteller:
     Peka
Herst.-Nr.:
     200.2443.43
EAN/GTIN:
     7630015345853
Suchbegriffe:
Flaschenauszug
Konfiguration
PEKA Unterschrankauszug Snello Libell KB 200 mm Anthrazit

Das 2-etagige Auszugsystem für schmale Unterschränke von 200 und 300 mm Breite.

Lieferumfang:
1 Rahmen mit 2 Fronthalter
2 Einhängetablare
2 Führungen (oben mit Softopen+Softclose, unten mit Softclose)

Weitere Informationen:
Type:
Snello 200/300
Tragkraft:
0 - 15 kg
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Ausführung:
Softclose/Softopen integriert
Korpusbreite:
200 mm
Material:
Stahlblech
Marke:
Peka
Betätigungsart:
Frontauszug
Lichte Höhe:
520 mm
Farbe:
Anthrazit
Lichte Breite:
162 - 168 mm
Montageart:
ClickFixx
Breite:
157 mm
Design:
Libell
Höhe:
517 mm
Tiefe:
471 mm
Lichte Tiefe:
475 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 131,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,18*
€ 194,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,82*
€ 191,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,58*
€ 185,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,04*
€ 179,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,19*
€ 156,12
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Peka
100.1181.56
ab € 4,42*
Zubehör
Peka
200.2462.43
ab € 34,31*
Zubehör
Peka
200.2543.43
ab € 13,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.