Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO10642 08.8 M 4x 8 blank Senkschraube mit Innensechskant (~DIN7991)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ISO10642 08.8 M 4x 8 blank Senkschraube mit Innensechskant (~DIN7991)
Produktbild zu ISO10642 08.8 M 4x 8 blank Senkschraube mit Innensechskant (~DIN7991)
Skizze zu ISO10642 08.8 M 4x 8 blank Senkschraube mit Innensechskant (~DIN7991)
Symbol zu ISO10642 08.8 M 4x 8 blank Senkschraube mit Innensechskant (~DIN7991)
Symbol zu ISO10642 08.8 M 4x 8 blank Senkschraube mit Innensechskant (~DIN7991)
Artikel-Nr.:
     3145-104428300
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     106428000040008
EAN/GTIN:
     4043952603307
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
ISO10642 08.8 M 4x 8 blank Senkschraube mit Innensechskant (~DIN7991)




Ehemals DIN7991. Es besteht eingeschränkte Austauschbarkeit. Kopfhöhe und Kopfdurchmesser teilweise geändert

Hinweis:
Gewindelänge je nach Verfügbarkeit.
Bei den Schraubenkopfdurchmesser handelt es sich um einen theoretischen Wert für den maximalen Kopfdurchmesser, beachten Sie die möglichen Toleranzen laut Norm.

Weitere Informationen:
b:
VG
DIN:
7991
d1:
4 mm
d2:
8,96 mm
Festigkeitsklasse:
08.8
Gewindeform:
M
ISO:
10642
k max.:
2,48 mm
L:
8 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
blank
s:
2,5 mm
Größe:
M 4x 8 mm
Antrieb:
Innensechskant
Gewinde:
metrisch
Kopfform:
Senkkopf
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
10800
500
pro Box
€ 5,49*
ab € 0,00792*
€ 0,01142*
4 Tage
8500
500
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,00845*
€ 0,01282*
2 Tage
8400
500
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,00936*
€ 0,01338*
6 Tage
12000
500
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,00918*
€ 0,01365*
Lager 3145
1260
500
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0241*
€ 0,033*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,033*
€ 0,03927
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0312*
€ 0,03713
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,03*
€ 0,0357
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0285*
€ 0,03392
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,0268*
€ 0,03189
pro Stück
ab 3750000 Stück
€ 0,0241*
€ 0,02868
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 16,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
6153070
ab € 5,37*
Zubehör
STALOC
104408945
ab € 22,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.