Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Eisenwaren
>
Schrauben
>
Edelstahlschrauben
>
Edelstahl-Innensechskantschrauben
>
Edelstahlschraube DIN 7991
>
Artikel
ISO10642 M 5x 10 Edelstahl A2 Senkschraube mit Innensechskant (~DIN7991)
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3145-104474360
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
2106425X10
EAN/GTIN:
9002732059074
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
ISO10642 M 5x 10 Edelstahl A2 Senkschraube mit Innensechskant (~DIN7991)
Ehemals DIN7991. Es besteht eingeschränkte Austauschbarkeit. Kopfhöhe und Kopfdurchmesser teilweise geändert
Hinweis:
Gewindelänge je nach Verfügbarkeit.
Bei den Schraubenkopfdurchmesser handelt es sich um einen theoretischen Wert für den maximalen Kopfdurchmesser, beachten Sie die möglichen Toleranzen laut Norm.
Weitere Informationen:
DIN:
7991
d1:
5 mm
d2:
11,2 mm
Gewindeform:
M
ISO:
10642
k max.:
3,1 mm
L:
10 mm
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
A2
s:
3 mm
Größe:
M 5x 10 mm
Festigkeitsklasse:
50
Gewinde:
metrisch
Antrieb:
Innensechskant
Kopfform:
Senkkopf
Zugfestigkeit:
500 N/mm² N
... >
Senkkopfschrauben
>
Senkschraube ISO10642
>
Senkschraube ISO 10642 - Edelstahl A2
Weitere Suchbegriffe:
Innensechskantschraube DIN EN ISO 10642
,
Innensechskantschraube ISO 10642
,
Senkkopfschraube DIN 7991
,
Senkschraube DIN 7991
,
Senkschraube DIN EN ISO 10642
,
Senkschraube ISO 10642
,
Edelstahlschraube DIN 7991
,
Edelstahlschraube ISO 10642
,
iso 10642 m5x10 a2
,
din 7991
,
iso 10642 m5x10
,
Edelstahlschrauben
,
ISK-Schrauben
,
Inbus-Schrauben
,
Inbusschrauben
,
Innensechskant-Schrauben
,
Innensechskantschrauben
,
M5x10
,
Niro-Schrauben
,
Niroschrauben
,
Nirosta-Schrauben
,
Nirostaschrauben
,
Senkschrauben mit Innensechskant
,
rostfreie Schrauben
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 0,0323*
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0538*
€ 0,06402
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0526*
€ 0,06259
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0493*
€ 0,05867
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0457*
€ 0,05438
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0441*
€ 0,05248
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0323*
€ 0,03844
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GEDORE IN 19 6 Schraubendrehereinsatz 1/2" Innen-6-kant 6 mm
Gedore
IN 19 6
ab € 5,52*
Zubehör
Sechskantmutter M 5 ISO 4032 A 2 (- 70)
Bufab Group
040329200050000
ab € 0,0102*
Zubehör
STALOC 2S43 mittelfeste Schraubensicherung 50ml
STALOC
104408945
ab € 22,90*
Zubehör
Stiftschlüssel, 6-kant, ISO 2936, ungefast, schwarz, 4,0 mm
Hafu Werkzeugfabrik
200-040-01
ab € 0,2235*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen