Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrpfosten mobil 1,2 kg 380 x 380 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Absperrpfosten mobil 1,2 kg 380 x 380 mm
Produktbild zu Absperrpfosten mobil 1,2 kg 380 x 380 mm
Anwendungsbild zu Absperrpfosten mobil 1,2 kg 380 x 380 mm
Artikel-Nr.:
     3145-107859786
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     0909010
EAN/GTIN:
     4050576139310
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
Absperrpfosten mobil 1,2 kg 380 x 380 mm

Zur Absperrung im Innen- und Außenbereich. Einfache Handhabung, da selbststehend, hohe Standfestigkeit durch großdimensionierten Kunststofffuß.

Weitere Informationen:
Höhe:
900 mm
Gewicht:
1,2 kg
ø:
48 mm
Type:
AS-901
Farbe:
weiß/rot
Rohr ø:
48 mm
Befestigungsart:
selbststehend
Material:
witterungsbeständiger Kunststoff
Bodenplatte Abmessung:
380 x 380 mm
Weitere Suchbegriffe: Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, sperrpfosten pp rot/weiß, absperrpfosten kunststoff, absperrpfosten, Absperrung, Anfahrpoller, Poller, Sperrpfahl, Sperrsteher, Sperrsäule
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,95*
€ 82,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,80*
€ 80,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,01*
€ 77,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,00*
€ 74,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,54*
€ 62,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.