Absperrpfosten-Set rot mit 2 retroreflektierenden Streifen und Kettendurchführung Material: PP (Polypropylen) Ø 63 mm, Höhe 1000 mm Sechseckfuß Ø ca. 40 cm Gewicht/Pfosten: ca. 4,2 kg Set bestehend...
mit Sechseckfuß · Polypropylencarbonat · Pfosten Ø 63 x H 1000 mm · Fuß 370 x 75 mm · schnelle Verbindung des Fußes mit dem Pfosten durch Bajonettverschluss · Pfosten rot mit 2 weißen, reflektieren...
Absperrpfosten FlexPin,mit Zylinderfuß,überfahrbar,rot/weiß,Kunststoff,1000mm Absperrpfosten FlexPin, mit Zylinderfuß, können gefahrlos angefahren und im Notfall überrollt werden, ein Gelenk im Zyl...
Flexibler Leitzylinder LeitPin 100-TL, rot/weiß retroreflektierender Leitzylinder zum Verschrauben Leitzylinder LeitPin Die retroreflektierende Leitzylinder eignen sich ideal für den auf Trennung v...
Mit einem Durchmesser von 80 mm und retroreflektierenden Streifen sorgt dieser Pfosten für maximale Sichtbarkeit und Sicherheit. Der Pfosten ist aus UV-beständigem TPE gefertigt, was eine lange Leb...
Absperrpfosten FlexPin,mit Zylinderfuß,überfahrbar,rot/weiß,Kunststoff,760mm Absperrpfosten FlexPin, mit Zylinderfuß, können gefahrlos angefahren und im Notfall überrollt werden, ein Gelenk im Zyli...
Leitpin Höhe 1050 mm aus Polyethylen in rot/weiß, retroreflektierend zum Aufstellen Suchbegriffe: Pfosten, Pfosten für Parkplätze,Parkplatzpfosten, Leitsystem, Absperrkegel, Absperrkette, Absperrpf...
Gesamthöhe Skipper + Pfosten: 1120 mm Lieferumfang: 1 x Absperrsystem -Skipper- Gehäusefarbe: orange Gurtlänge: 9 m Gurtbreite: 48 mm Höhe: 240 mm Breite: 145 mm Leitkegelöffnung: 90 mm Gewicht: 80...
Der Leitpin verfügt über einen Pfosten mit einem Durchmesser von 100 mm und einer Höhe von 950 mm, was für eine gute Sichtbarkeit sorgt. Das Material PE (Polyethylen) garantiert eine lange Haltbark...
Mit einer Höhe von 900 mm und roten Reflexstreifen ausgestattet, sorgt dieser Pfosten für eine klare und deutliche Markierung. Der Pfosten ist aus weiß durchgefärbtem Kunststoff gefertigt, was ihm ...
thermoplastisches Polyurethan · flexibler Pfosten, der nach dem Anfahren oder Überfahren in die Ursprungsform zurückgeht · zum Aufschrauben, inkl. Befestigungsmaterial (Schrauben und Dübel)
Absperrpfosten FlexPin,mit Zylinderfuß,überfahrbar,rot/weiß,Kunststoff,460mm Absperrpfosten FlexPin, mit Zylinderfuß, können gefahrlos angefahren und im Notfall überrollt werden, ein Gelenk im Zyli...