| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-109958689 Herst.-Nr.: 402.02.10 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| EROGLU Spannfutter für Spannzangen DIN 6499 DIN 69871 AD SK 40 ER 16 1-10
Wuchtgüte: Standard G 6,3 12.000 U/min
Mit innerer Kühlmittelzufuhr DIN 69871 - Form AD
Werkstoff: Legierter Einsatzstahl mit einer Zugfestigkeit im Kern von min. 950 N/mm²
Ausführung: Einsatzgehärtet HRC 58 +/- 2 , Härtetiefe 0,6 mm + 0,2 mm, brüniert
Genauigkeit: Kegelwinkel-Toleranzqualität AT 3 nach DIN 2080 Oberflächenrauigkeit des Kegels max. 0,001 mm
AD: Mit zentralen Durchgangsbohrungen
Lieferumfang: inkl. Spannmutter
Weitere Informationen: | | Type: | SK 40 | Werksnummer: | 402.02.10.50 | Spannbereich: | ER 16 1 - 10 | A: | 63 mm | D: | 32 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |