Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OPTIMAIRO Mauerkasten N31060 Edelstahl, System 222 x 90


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu OPTIMAIRO Mauerkasten N31060 Edelstahl, System 222 x 90
Produktbild zu OPTIMAIRO Mauerkasten N31060 Edelstahl, System 222 x 90
Skizze zu OPTIMAIRO Mauerkasten N31060 Edelstahl, System 222 x 90
Symbol zu OPTIMAIRO Mauerkasten N31060 Edelstahl, System 222 x 90
Artikel-Nr.:
     3145-112554558
Hersteller:
     OPTIMAIRO
Herst.-Nr.:
     9500000426
EAN/GTIN:
     4046293310606
Suchbegriffe:
Aussenverschlussklappen
Badezellenlüftung
Badezimmerlüftungen
Kiemenblech
OPTIMAIRO Mauerkasten N31060 Edelstahl, System 222 x 90

Weitere Informationen:
System:
222 x 90
Breite:
165 mm
Höhe:
300 mm
Tiefe:
150 mm
Marke:
Optimairo
Type:
N31060
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 254,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 308,32*
€ 366,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 305,17*
€ 363,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 291,78*
€ 347,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 277,15*
€ 329,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 254,52*
€ 302,88
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OPTIMAIRO
4000000014
ab € 193,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.