Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Sanitärtechnik
>
Badeinrichtung
>
Badmöbel
>
Unterschrank Badmöbel
>
Waschtischarmatur
>
Artikel
SOLIDO Waschtisch-Armatur Glam XL druckfest, Tobacco
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3145-113520593
Hersteller:
SOLIDO
Herst.-Nr.:
500246SAT00AB
EAN/GTIN:
8057972013523
Suchbegriffe:
Selbstschluss-Waschtischbatterie
Waschtisch Armatur
Waschtisch Einhandbatterie
Waschtisch-Einhebelmischer
SOLIDO Waschtisch-Armatur Glam XL druckfest, Tobacco
ohne Ablaufgarnitur
Keramik-Kartusche
flexible Anschlüsse
Weitere Informationen:
Auslauf:
starr
Marke:
Solido
Brausefunktion:
Nein
Oberfläche:
Tobacco
Type:
500246SAT00AB
Hahnlochbohrung Ø:
35 mm
Ausführung:
druckfest
... >
Badezimmerarmaturen
>
Solido Badezimmerarmaturen
>
Glam XL
Weitere Suchbegriffe:
Waschtisch-Einlochbatterie
,
Waschtischarmatur
,
Waschtischbatterie
,
selbstschluss-waschtischbatterie
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 212,07*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 260,36*
€ 309,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 257,95*
€ 306,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 253,91*
€ 302,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 245,49*
€ 292,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 212,07*
€ 252,36
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ALAPE VT.1 Schaftventil 1 1/4'' vchr.
Alape
8302000978
ab € 40,66*
Zubehör
ALAPE VT.2 Schaftventil 1¼''
Alape
8304000978
ab € 38,27*
Zubehör
Flexibler Verlängerungsschlauch 300mm
k.A.
103184001
ab € 3,80*
Zubehör
Flexibler Verlängerungsschlauch 500mm
k.A.
102010699
ab € 4,47*
Zubehör
Schell Design-Eckventil STILE 1/2Z chrom
Schell
053760699
ab € 14,80*
Zubehör
Schell Eckventil Comfort 1/2" 049170699 m.l.Schaft,Laengenausgl.,selbstd.,verchr
Schell
49170699
ab € 4,34*
Zubehör
Schell Gerade-Doppel-Verschraubung 3/8Zx3/8Zx10mm
Schell
064370699
ab € 1,62*
Zubehör
Schell Kombi-Eckventil COMFORT m RFV 1/2Z chrom
Schell
035510699
ab € 12,34*
Zubehör
SOLIDO 5/4" Schaftventil verschließbar, Chrom
SOLIDO
16002975CR
ab € 42,96*
Zubehör
SOLIDO 5/4" Schaftventil verschließbar, Graphit
SOLIDO
16003082GT
ab € 71,38*
Zubehör
SOLIDO 5/4" Schaftventil verschließbar, Schwarz matt
SOLIDO
16002975NE
ab € 59,52*
Zubehör
SOLIDO 5/4" Schaftventil verschließbar, Tobacco
SOLIDO
16003082AB
ab € 77,04*
Zubehör
SOLIDO 5/4" Schaftventil verschließbar, Tuscany Brass
SOLIDO
16002975SAT00BO
ab € 76,92*
Zubehör
SOLIDO 5/4" Universal-Schaftventil 2in1, Graphit
SOLIDO
16001356GT
ab € 69,63*
Zubehör
SOLIDO 5/4" Universal-Schaftventil 2in1, Schwarz matt
SOLIDO
16001356NE
ab € 57,63*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen