Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mülltonne Rubbermaid 100 l mit grauer Deckelfarbe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mülltonne Rubbermaid 100 l mit grauer Deckelfarbe
Mülltonne Rubbermaid 100 l mit grauer Deckelfarbe
Mülltonne Rubbermaid 100 l mit grauer Deckelfarbe
Artikel-Nr.:
     315-12900G
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     12900G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner

Mit einem Fassungsvermögen von 100 Litern ist die Rubbermaid Mülltonne optimal für Bereiche, in denen viel Müll anfällt wie z.B. Lagerhäuser, Kantinen, Labore, Produktionsstätten, Hotels, Restaurants oder Krankenhäuser. Der Abfallbehälter ist vollständig aus robustem Kunststoff gefertigt und rostet, verbeult oder splittert somit nicht. Dadurch ist er auch ideal für den Außenbereich.

Durch zwei große Rollen und einen ergonomischen Griff lässt sich die Mülltonne leicht bewegen. Da die Rollen bündig mit dem Behälter des Rollcontainers enden, ist eine platzsparende Unterbringung sichergestellt. Der abnehmbare Deckel schließt Ihre Abfälle dicht ab und lässt sich ganz einfach nach hinten klappen. Sie können zwischen vier verschiedenen Deckelfarben (grau, blau, gelb, grün) wählen. Dies ermöglicht ein einfaches Unterscheiden und erleichtert somit die Mülltrennung und das Recycling.

Überzeugen Sie sich selbst von der Qualität und Funktionalität dieser Mülltonne! Sie profitieren von unserer schnellen Lieferung!

Alle Details im Überblick:
  • Mobile Mülltonne auf Rollen zum Einsatz im Innen- und Außenbereich
  • Verschiedene Deckelfarben (grau, blau, gelb, grün) verfügbar
  • Füllinhalt: 100 Liter
  • Nutzlast: 75 kg
  • Rollendurchmesser: 14 cm
  • Praktischer Griff und Rollen zum einfachen Tarnsport
  • Farbe: Korpus beige, farbige Deckel
  • Maße: H 80 x T 50,5 x B 52,5 cm
  • Verpackungseinheit (VE): 1 (komplett montiert)
  • Material: Polyethylen (PE)
Bei uns finden Sie auch andere Mülleimer und die passenden Müllbeutel im Sortiment.
Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
1
Farbe:
beige
Gewicht:
4
Inhalt:
100
Höhe:
800 MM
Breite:
525 MM
Tiefe:
505 MM
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
13
Frei Haus
ab € 52,66*
€ 72,30*
Lager 315
nicht lagernd
€ 9,90*
ab € 61,88*
€ 93,42*
Preise: Lager 315
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,42*
€ 111,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,19*
€ 109,71
pro Stück
ab 3 Stück
€ 82,94*
€ 98,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,28*
€ 95,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,27*
€ 94,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,88*
€ 73,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 315
Versand: Lager 315
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 200,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 315
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.