Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrkette, gelb/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiele: Absperrketten aus PP, Gliederstärke 9 mm, Länge 25 m links Art. 11758, rechts Art. 11757
Modellbeispiele: Absperrketten aus PP, Gliederstärke 9 mm, Länge 25 m links Art. 11758, rechts Art. 11757
Detailansicht: Absperrkette (9 mm) im Vergleich zu einer einfachen (6 mm) Kette Art. 34667
Anwendungsbeispiel: Absperrkette aus PP (Art. 11757), Kette als Absperrung mit Leitkegel (Kegel nicht im Lieferumfang)
Artikel-Nr.:
     328-11758
Hersteller:
     Temka
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250410182834
Suchbegriffe:
Absperrkette
Kunststoffkette
absperrketten kunststoff
absperrkette
  • Material: Polypropylen
  • Länge: 25 m
  • Gliederstärke: 9 mm

| |

Hinweis: Universalhaken sind nicht im Lieferumfang enthalten - bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Farbe:
gelb/schwarz
Gliederstärke:
9 mm
Länge:
25 m
Material:
Polypropylen
Weitere Suchbegriffe: Kette, Einhakglied, Temka
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
2
€ 6,95*
ab € 40,56*
€ 56,98*
Lager 328
unbekannt
1
€ 8,50*
ab € 50,37*
€ 65,70*
36 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 52,67*
€ 68,63*
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,70*
€ 78,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,41*
€ 76,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,65*
€ 73,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,22*
€ 70,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,39*
€ 68,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,37*
€ 59,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Temka
12404KD
ab € 31,55*
Zubehör
Temka
13194AD
ab € 3,11*
Zubehör
Temka
20102EG
ab € 0,37*
Zubehör
Temka
20102ES
ab € 0,37*
Zubehör
Temka
ab € 0,37*
Zubehör
Temka
ab € 50,57*
Zubehör
Temka
ab € 19,09*
Zubehör
Temka
ab € 19,09*
Zubehör
Temka
ab € 31,67*
Zubehör
Temka
ab € 321,23*
Zubehör
Temka
ab € 99,83*
Zubehör
Temka
ab € 100,38*
Zubehör
Temka
ab € 183,53*
Zubehör
Temka
ab € 182,37*
Zubehör
Temka
ab € 140,65*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.