Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrpfosten 'Acero' Ø 60 mm, mit Bodenhülse zum Einbetonieren, mit Abschlusskappe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Absperrpfosten -Acero- zum Einbetonieren mit Abschlusskappe (Art. 13418)
Modellbeispiel: Absperrpfosten -Acero- zum Einbetonieren mit Abschlusskappe (Art. 13418)
Modellbeispiel: Absperrpfosten -Acero-, zum Aufdübeln (Art. 13420)
Detailansicht: Kettenkopf
Detailansicht: Verschlußkappe
Artikel-Nr.:
     328-13419
Hersteller:
     Urbanus
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527103643
Suchbegriffe:
Parkplatzabgrenzung Bodenhülse
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Mit einer Höhe von 900 mm und roten Reflexstreifen ausgestattet, sorgt dieser Pfosten für eine klare und deutliche Markierung. Der Pfosten ist aus weiß durchgefärbtem Kunststoff gefertigt, was ihm eine ansprechende Optik verleiht. Der runde Pfosten ist vielseitig einsetzbar und kann entweder eingebetoniert oder aufgedübelt werden.

  • Material: Kunststoff, weiß durchgefärbt
  • Pfosten Ø: 60 mm
  • Höhe über Flur: 900 mm
  • inkl. rote Reflexstreifen

|
  • aus hochfestem Kunststoff, weiß durchgefärbt
  • Signalwirkung durch aufgesetzte Reflexfolie
|

Achtung: Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten - bitte separat bestellen.

Zur Befestigung der Varianten zum Aufdübeln werden benötigt (bitte separat bestellen):
  • 4x Spezialdübel mit Schraube 8/100 (Art. 11509)
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Befestigung:
mit Bodenhülse zum Einbetonieren
Modell:
mit Abschlusskappe
Bauart:
herausnehmbar
Höhe über Flur:
900 mm
Material:
Kunststoff, weiß durchgefärbt
Pfosten Ø:
60 mm
Ausstattung:
inkl. rote Reflexstreifen
Pfosten Form:
rund
Weitere Suchbegriffe: Funktionssperrpfosten, Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, absperrpfosten rundrohr einbetonieren, absperrpfosten kunststoff, absperrpfosten, Absperrpoller, Kettenständer, Ø, 60mm, Kettenpfosten, Pfosten, Absperrung, Poller, Urbanus
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 47,75*
€ 62,99*
10 Tage
10
Frei Haus
ab € 52,36*
€ 68,77*
3 Tage
21
Frei Haus
ab € 63,88*
€ 85,28*
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,99*
€ 74,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,56*
€ 74,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,67*
€ 71,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,55*
€ 68,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,27*
€ 64,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,75*
€ 56,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Urbanus
ab € 9,99*
Zubehör
Urbanus
ab € 8,95*
Zubehör
Moravia
109.17.393
ab € 1,63*
Zubehör
Urbanus
ab € 2,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.