Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenabsicherung
>
Warnaufsteller
>
Artikel
Warnaufsteller 'WSA32'
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
328-37291
Hersteller:
STEIN HGS
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
4063527952524
Suchbegriffe:
Warn-Aufsteller
Warnaufsteller
warn-aufsteller rutschgefahr
warn aufsteller
Material: Kunststoff
Maße (HxBxT): 600 x 300 x 420 mm
Farbe: gelb
Aufdruck: beidseitig, 2-sprachig (deutsch, englisch), inkl. Piktogramm "Rutschgefahr"
Mindestabnahme: 8 Stück
|
erhöht die Sicherheit an Gefahrenstellen
schnell und einfach aufgestellt
leicht und vielseitig einsetzbar
zusammenklappbar
beidsitig beschriftet
|
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Material:
Kunststoff
Aufdruck:
beidseitig, 2-sprachig (deutsch, englisch), inkl. Piktogramm "Rutschgefahr"
Breite:
300 mm
Höhe:
600 mm
Tiefe:
420 mm
Farbe:
gelb
Gewicht:
0,68 kg
Mindestbestellmenge:
8 Stück
Eigenschaft:
zusammenklappbar
... >
Betriebsbedarf
>
Warnaufsteller
>
37291 | Warnaufsteller -WSA32- aus Kunststoff, Höhe 600 mm
Weitere Suchbegriffe:
stein hgs warnaufsteller
,
Warnschild
,
Sicherheitsschild
,
Warnhinweis
,
Rutschgefahr
,
was
,
gastro
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,98*
Preis gilt ab 4.000 Stück
Mindestbestellmenge: 8 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
ab 16 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
ab 40 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
ab 80 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Auffaltbarer Sicherheitskegel Auffaltbarer, mehrsprachiger Bodenkegel „Vorsicht Rutschgefahr“, 50 cm, gelb
Rubbermaid Commercial Products
FG9S0000YEL
ab € 57,43*
Ähnlich
Warnschild „Achtung Rutschgefahr“ Mehrsprachiges „Caution“- Sicherheitsschild (Vorsicht!), 66 cm, 2-seitig, gelb
Rubbermaid Commercial Products
FG9S0900YEL
ab € 46,16*
Ähnlich
Warnaufsteller 'Rubbermaid', ACHTUNG! Rutschgefahr; beidseitig, schwarz
Rubbermaid Commercial Products
ab € 67,84*
Ähnlich
Warnaufsteller 'Rubbermaid', mit individueller Beschriftung
Rubbermaid Commercial Products
ab € 104,64*
Ähnlich
Warnaufsteller beschriftet Höhe: 61,0 cm Version: 11 - Händeschütteln untersagt!
Wolk
90.9480.11
ab € 12,27*
Ähnlich
Warnaufsteller mit individueller Beschriftung, Höhe 61,0 cm
Wolk
90.9481
ab € 21,53*
Ähnlich
Warnaufsteller mit schwerem Fuß, grau, ohne Schraffenfolie
Temka
ab € 44,83*
Ähnlich
Warnaufsteller ohne Beschriftung
Wolk
ab € 9,42*
Ähnlich
Warnaufsteller, ACHTUNG! Rutschgefahr; beidseitig, schwarz
Wolk
ab € 18,75*
Ähnlich
Warnaufsteller, ohne
Temka
ab € 12,22*
Ähnlich
Warnschild "Gehörschutz" blau klappbar
Moravia
345.24.447
ab € 46,80*
Ähnlich
Warnschild "Rauchen verboten" rot klappbar
Moravia
345.27.556
ab € 46,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen