Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Buffet / Catering
>
Tafelgeschirr
>
Trinkbecher
>
Bechersammler
>
Artikel
Bechersammler 'P-Bins 99', grau
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
328-40265
Hersteller:
Vepa Bins
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
4063527995514
Suchbegriffe:
Bechersammler
bechersammler
Volumen: 50 Liter
Maße (HxBxT): 660 x 390 x 298 mm
Material: Kunststoff
|
Bechersammler mit 5 Einwurföffnungen zur Bechersammlung
zum getrennten Sammeln von Rührstäbchen 2 zusätzliche Öffnung (Ø 35 mm)
einfaches Entleeren durch Entfernen des Oberteils
für alle Becher bis Ø 85 mm geeignet
für den Innenbereich geeignet
|
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Farbe:
grau
Material:
Kunststoff
Volumen:
50 Liter
Gesamthöhe:
660 mm
Gesamtbreite:
390 mm
Gesamttiefe:
298 mm
... >
Abfallsysteme
>
Bechersammler
>
40264 | Bechersammler -P-Bins 99- 50 Liter aus Kunststoff, verschiedene Farben
Weitere Suchbegriffe:
Abfall
,
Abfallbecher
,
Bechereinsatz
,
Mülleimer
,
Zubehör
,
Becheraufsatz
,
Zusatz
,
Bechereinwurföffnung
,
Becheröffnung
,
Becherspender
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 77,96*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,85*
€ 123,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,41*
€ 123,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,71*
€ 118,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,79*
€ 116,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,96*
€ 92,77
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bechersammler 'Carro-Kick', weiß
Vepa Bins
ab € 330,97*
Ähnlich
Bechersammler 'Carro-Lift', weiß
Vepa Bins
ab € 271,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen