Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzbügel 'Solid', 1500 mm, feuerverzinkt und kunststoffbeschichtet, zum Aufdübeln mit Bodenplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Schutzbügel -Solid- Ø 48 mm (Art. 448.62bg)
Modellbeispiel: Schutzbügel -Solid- Ø 48 mm (Art. 448.62bg)
Artikel-Nr.:
     328-448.63bg
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250384737443
Suchbegriffe:
Abweisbügel
Abweisebügel
Absperrbügel
Durchgangssperre
Achtung bei Nachbestellung: Die Artikelfarbe verkehrsgelb (RAL 1023) wurde zum 06.02.2024 zu signalgelb (RAL 1003) geändert. Durch diese Umstellung können wir im Regelfall schneller liefern. Auf Anfrage ist eine Lieferung der ursprünglichen RAL-Farbe weiterhin möglich.

  • Material: Stahlrohr, (Ø 48 mm)
  • Farbe: signalgelb (RAL 1003) beschichtet mit schwarzen Warnstreifen
  • Höhe über Flur: 1000 mm
  • mit Querholm

| |

Zur Befestigung werden benötigt (bitte separat bestellen):
  • 4x Spezialdübel mit Schraube 10/100 (Art. 11509)
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Breite:
1500 mm
Oberfläche:
feuerverzinkt und kunststoffbeschichtet
Befestigung:
zum Aufdübeln mit Bodenplatte
Material:
Stahl
Höhe über Flur:
1000 mm
Farbe:
signalgelb (RAL 1003) beschichtet mit schwarzen Warnstreifen
Durchmesser:
48 mm
Unterfahrschutz:
nein
Neigbar:
nein
Ausführung:
mit Querholm
Weitere Suchbegriffe: Parkbügel, Parkplatzsperrbügel, Parkplatzsperre, Sperrbügel, Rammschutz-Bügel, Rammschutzbügel, rammschutzbügel bodenplatte, rammschutz bügel, schake rammschutzbügel, Schutzbügel, Schutzgeländer, Anlehnbügel, Anfahrschutz, Rammschutz, Prallschutz, Kantenschutz, Rammschutz-Barriere, Black, Bull, Eck-Rammschutz-Barriere
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 111,19*
€ 151,58*
8 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 164,96*
€ 202,12*
6 Tage
12
Frei Haus
ab € 139,62*
€ 202,15*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 166,89*
€ 204,38*
9 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 173,05*
€ 212,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,58*
€ 180,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,48*
€ 177,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 144,99*
€ 172,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,20*
€ 163,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,42*
€ 139,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,19*
€ 132,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
470 71
ab € 4,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.