Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rammschutzbügel 'Solid' 90° Doppelbügel, 1000 mm, 1150 mm, zum Aufdübeln


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Rammschutzbügel -Solid- 90° Doppelbügel (Art. 477.71pbg)
Modellbeispiel: Rammschutzbügel -Solid- 90° Doppelbügel (Art. 477.71pbg)
Modellbeispiel: Rammschutzbügel -Solid- 90° Doppelbügel (Art. 477.71pbg)
Modellbeispiel: Rammschutzbügel -Solid- 90° Doppelbügel (Art. 477.71pbg)
Modellbeispiel: Rammschutzbügel -Solid- Doppelbügel 750x1150 mm (Art. 477.69pbg)
Anwendungsbeispiel:
Artikel-Nr.:
     328-477.71pbg
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250384738679
Suchbegriffe:
Rammschutz-Bügel
Rammschutzbügel
rammschutzbügel bodenplatte
rammschutz bügel
Achtung bei Nachbestellung: Die Artikelfarbe verkehrsgelb (RAL 1023) wurde zum 06.02.2024 zu signalgelb (RAL 1003) geändert. Durch diese Umstellung können wir im Regelfall schneller liefern. Auf Anfrage ist eine Lieferung der ursprünglichen RAL-Farbe weiterhin möglich.

  • Material: Stahlrohr Ø 76 mm, feuerverzinkt
  • Gesamttiefe: 400 mm
  • Farbe: signalgelb (RAL 1003) beschichtet mit
    schwarzen Streifen

| |

Achtung: Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten, bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Breite:
1000 mm
Höhe:
1150 mm
Befestigung:
zum Aufdübeln
Material:
Stahl
Gesamttiefe:
400 mm
Farbe:
signalgelb (RAL 1003) beschichtet mit schwarzen Streifen
Oberfläche:
feuerverzinkt
Durchmesser:
76 mm
Unterfahrschutz:
nein
Neigbar:
nein
Weitere Suchbegriffe: schake rammschutzbügel, Rammschutz, Stahlbügel, Prallschutz, Sperrbügel, Eckschutzbügel
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 375,99*
€ 439,58*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 375,43*
€ 439,61*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 396,69*
€ 466,02*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 397,16*
€ 466,57*
5 Tage
12
Frei Haus
ab € 397,13*
€ 515,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 439,61*
€ 523,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 430,70*
€ 512,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 395,42*
€ 470,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 383,81*
€ 456,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 375,43*
€ 446,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
470 71
ab € 4,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.