Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fußplatte rund durchgehend, aus Temperguss, Rohr Ø 27 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
:
:
:
Artikel-Nr.:
     328-62518.0002
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Willi Kirsch
RG70131TA
Entdecken Sie die hochwertige runde Fußplatte aus Temperguss, feuerverzinkt nach BS EN 1562:1997. Diese durchgehend runde Fußplatte wird inklusive AIS-Schraube geliefert und überzeugt durch ihre hohe Qualität und Langlebigkeit.

  • Material: Temperguss, feuerverzinkt gefertigt nach BS EN 1562:1997
  • Lieferumfang: incl. AIS-Schraube
  • Rohr Ø: 27 mm

| |
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Rohr Ø:
27 mm
Zoll Maße:
3/4 "
Material:
Temperguss, feuerverzinkt gefertigt nach BS EN 1562:1997
Verpackungseinheit:
10 Stk.
Lieferumfang:
incl. AIS-Schraube
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,58*
€ 64,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,10*
€ 64,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,52*
€ 61,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,25*
€ 59,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,50*
€ 57,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,81*
€ 48,56
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 156,57*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 81,91*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 173,91*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 113,98*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 11,18*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 38,52*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 112,83*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 97,83*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 206,06*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 31,21*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 43,17*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 102,32*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 51,53*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 60,45*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 205,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.