Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fußplatte rund durchgehend, aus Temperguss, Rohr Ø 34 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
:
:
:
Artikel-Nr.:
     328-62518.0003
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Willi Kirsch
RG70131TB
Entdecken Sie die hochwertige runde Fußplatte aus Temperguss, feuerverzinkt nach BS EN 1562:1997. Diese durchgehend runde Fußplatte wird inklusive AIS-Schraube geliefert und überzeugt durch ihre hohe Qualität und Langlebigkeit.

  • Material: Temperguss, feuerverzinkt gefertigt nach BS EN 1562:1997
  • Lieferumfang: incl. AIS-Schraube
  • Rohr Ø: 34 mm

| |
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Rohr Ø:
34 mm
Zoll Maße:
1 "
Material:
Temperguss, feuerverzinkt gefertigt nach BS EN 1562:1997
Verpackungseinheit:
10 Stk.
Lieferumfang:
incl. AIS-Schraube
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,83*
€ 90,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,92*
€ 89,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,87*
€ 85,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,95*
€ 83,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,11*
€ 69,15
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 156,57*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 81,91*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 173,91*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 113,98*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 11,18*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 38,52*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 112,83*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 97,83*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 206,06*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 31,21*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 43,17*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 102,32*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 51,53*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 60,45*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 205,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.