Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fußplatte eckig, aus Temperguss, Rohr Ø 42 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
:
:
:
Artikel-Nr.:
     328-62520.0004
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Willi Kirsch
RG70131FC
Entdecken Sie die hochwertige Fußplatte aus Temperguss, feuerverzinkt nach BS EN 1562:1997. Diese eckige Fußplatte wird inklusive AIS-Schraube geliefert und überzeugt durch ihre Langlebigkeit und Stabilität. Sichern Sie sich jetzt dieses qualitativ hochwertige Produkt und profitieren Sie von seinen vielseitigen Anwendungsmöglichkeiten.

  • Material: Temperguss, feuerverzinkt gefertigt nach BS EN 1562:1997
  • Lieferumfang: incl. AIS-Schraube
  • Rohr Ø: 42 mm

| |
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Rohr Ø:
42 mm
Zoll Maße:
1 1/4 "
Material:
Temperguss, feuerverzinkt gefertigt nach BS EN 1562:1997
Verpackungseinheit:
10 Stk.
Lieferumfang:
incl. AIS-Schraube
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 95,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,06*
€ 145,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,65*
€ 143,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,55*
€ 137,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,93*
€ 132,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,18*
€ 113,26
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 156,91*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 81,98*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 172,54*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 113,73*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 11,17*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 32,99*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 113,15*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 97,96*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 205,63*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 31,16*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 43,37*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 102,42*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 51,69*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 60,56*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 206,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.