Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fußplatte eckig, aus Temperguss, Rohr Ø 48 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
:
:
:
Artikel-Nr.:
     328-62520.0005
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Willi Kirsch
RG70131FD
Entdecken Sie die hochwertige Fußplatte aus Temperguss, feuerverzinkt nach BS EN 1562:1997. Diese eckige Fußplatte wird inklusive AIS-Schraube geliefert und überzeugt durch ihre Langlebigkeit und Stabilität. Sichern Sie sich jetzt dieses qualitativ hochwertige Produkt und profitieren Sie von seinen vielseitigen Anwendungsmöglichkeiten.

  • Material: Temperguss, feuerverzinkt gefertigt nach BS EN 1562:1997
  • Lieferumfang: incl. AIS-Schraube
  • Rohr Ø: 48 mm

| |
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Rohr Ø:
48 mm
Zoll Maße:
1 1/2 "
Material:
Temperguss, feuerverzinkt gefertigt nach BS EN 1562:1997
Lieferumfang:
incl. AIS-Schraube
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 108,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,11*
€ 163,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,54*
€ 161,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,62*
€ 155,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,44*
€ 148,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,16*
€ 128,71
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 155,77*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 81,93*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 172,31*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 113,79*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 11,16*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 33,11*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 112,98*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 97,84*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 206,19*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 31,01*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 43,30*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 102,30*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 51,67*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 60,57*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 205,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.