Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Abfallentsorgung
>
Abfallbehälter für Außenanlagen
>
Edelstahlabfallbehälter
>
Artikel
Abfallbehälter 'Carro-Swing', 110 Liter
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
328SW-16625
Hersteller:
Vepa Bins
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
4063527430855
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Material:
Edelstahl
feuerfest
|
der Allrounder unter den Abfallbehältern
mit Schwingdeckel für den leichten Abfalleinwurf
bequemes Entleeren durch Entfernen des Oberteils
für den Innenbereich geeignet
|
Achtung:
Innenbehälter nicht im Lieferumfang enthalten- bitte separat bestellen.
Hinweis:
Edelstahloberflächen sollten zur Erhaltung der Materialerscheinung
in regelmäßigen Intervallen gereinigt bzw. poliert werden. Hierzu empfehlen
wir unsere SCRUBS Edelstahl-Reinigungstücher (Art. 15844 oder 15850 - siehe Zubehör).
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Gesamthöhe:
1000 mm
Gesamtbreite:
390 mm
Gesamttiefe:
390 mm
Abfallbehälter Volumen:
110 Liter
Befestigung:
mobil
Material:
Edelstahl
Behälter Anzahl:
1 Stück
Form:
Eckig
Einsatzbereich:
Innen
Ascher:
Ohne Ascher
Serie:
Carro
Eigenschaft im Brandfall:
feuerfest
... >
Abfallbehälter
>
Edelstahl
>
16625 | Abfallbehälter -Carro-Swing- 55 oder 110 Liter aus Edelstahl, mit Schwingdeckel, feuerfest
Weitere Suchbegriffe:
Mülltrennsystem
,
Recycling-Station
,
Recyclingstation
,
System Abfallbehälter
,
Tret-Mülltrenner
,
Wertstoffbehälter
,
Wertstoffmodulsystem
,
Wertstoffsammelbehälter
,
Wertstoffsammelstation
,
Wertstoffsammler
,
Wertstoffstation
,
Edelstahl-Abfallbehälter
,
Edelstahl-Abfallsammler
,
Edelstahlabfallbehälter
,
Edelstahlabfallsammler
,
Abfallgroßbehälter
,
Abfalltonne
,
Großmülltonne
,
Müllgroßbehälter
,
Mülltonne
,
Schwingdeckel-Eimer
,
Schwingdeckeleimer
,
Standard-Abfalleimer
,
Standard-Mülleimer
,
Standardabfalleimer
,
Standardmülleimer
,
Wandaschenbecher
,
Wandascher
,
standard-mülleimer edelstahl
,
edelstahl abfallbehälter
,
schwingdeckel-eimer edelstahl
,
Müllbehälter
,
Müllbox
,
Abfallbehälter
,
Abfallsysteme
,
Müllsysteme
,
Mülleimer
,
Papierkorb
,
Abfalleimer
,
Container
,
Müllcontainer
,
Abfallkorb
Angebote
(6)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 2813
11 Tage
42
Frei Haus
ab € 318,32*
€ 409,43*
Lager 9428
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 318,66*
€ 409,43*
Lager 827
21 Tage
11
Frei Haus
ab € 333,77*
€ 430,92*
Lager 2102
6 Tage
23
Frei Haus
ab € 360,02*
€ 463,89*
Lager 328SW
5 Tage
unbekannt
€ 49,00*
ab € 366,67*
€ 501,41*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 328SW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 501,41*
€ 596,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 490,10*
€ 583,22
pro Stück
ab 3 Stück
€ 475,40*
€ 565,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 433,75*
€ 516,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 419,32*
€ 498,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 366,67*
€ 436,34
pro Stück
Lagerstand:
Lager 328SW
Versand:
Lager 328SW
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 49,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 328SW
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dolly für Carro 110 Liter, VB 860020, Aluminium
Vepa Bins
31004362
ab € 42,39*
Zubehör
Satz Recycling Aufkleber NL für Carro, VB 034833, Rot, Grau, Grün, Gelb
Vepa Bins
31034833
ab € 12,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen