Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Buffet / Catering
>
Tafelgeschirr
>
Trinkbecher
>
Bechersammler
>
Artikel
Recyclingstation 'RecycloStar', mit Bechersammler, 110 Liter, 2 Stück
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
328SW-35809
Hersteller:
Vepa Bins
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
8713631708413
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Maße (HxT): 745 x 453 mm
Material: Aluminium
Farbe: grau
inkl. Innenbehälter (Aluminium) und Piktogramm-Aufklebern
|
feuerfeste Recyclingstation für den intensiven Gebrauch geeignet
softe Deckelschließung fü geräuscharme Bedienung
Innenbehälter einzeln entnehmbar mit praktischem Bügelgriff, der gleichzeitig als Sachkhalter dient
Lieferung inkl. Piktogramm-Aufkleber für vorschriftsgemäße Abfalltrennung
|
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Modell:
mit Bechersammler
Gesamtbreite:
694 mm
Gesamtvolumen:
110 Liter
Behälter Anzahl:
2 Stück
Gesamthöhe:
745 mm
Gesamttiefe:
453 mm
Farbe:
grau
Material:
Aluminium
Innenbehälter Material:
Aluminium
Abfallbehälter Volumen:
55 Liter
Form:
Eckig
Einsatzbereich:
Innen
Ascher:
Ohne Ascher
Lieferumfang:
inkl. Innenbehälter und Piktogramm-Aufklebern
... >
Abfallsysteme
>
Recyclingstationen
>
35808 | Recyclingstation -RecycloStar- 110 bis 220 Liter aus Aluminium
Weitere Suchbegriffe:
Mülltrennsystem
,
Recycling-Station
,
Recyclingstation
,
System Abfallbehälter
,
Tret-Mülltrenner
,
Wertstoffbehälter
,
Wertstoffmodulsystem
,
Wertstoffsammelbehälter
,
Wertstoffsammelstation
,
Wertstoffsammler
,
Wertstoffstation
,
Bechersammler
,
alu abfalltrenner
,
bechersammler
,
vepa bins mülltrenner
,
Abfalltonne
,
Müllbehälter
,
Müllbox
,
Abfallbehälter
,
Abfallsysteme
,
Müllsysteme
,
Mülleimer
,
Papierkorb
,
Abfalleimer
,
Müllcontainer
,
Abfallkorb
,
Mülltonne
,
Recyclingbehälter
,
Trennsystem
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 2102
5 Tage
23
Frei Haus
ab € 1.098,34*
€ 1.321,12*
Lager 9428
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 1.102,38*
€ 1.321,14*
Lager 328SW
8 Tage
unbekannt
€ 49,00*
ab € 1.252,00*
€ 1.485,13*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 328SW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.485,13*
€ 1.767,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.456,19*
€ 1.732,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.358,50*
€ 1.616,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.304,80*
€ 1.552,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.252,00*
€ 1.489,88
pro Stück
Lagerstand:
Lager 328SW
Versand:
Lager 328SW
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 49,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 328SW
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Räderset RecycloStar
Vepa Bins
31708451
ab € 27,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen