Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rammschutzbügel 'Solid' Ø 76 mm, 1000 mm, 650 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Rammschutzbügel -Solid- Ø 76 mm (Art. 47706npbg)
Modellbeispiel: Rammschutzbügel -Solid- Ø 76 mm (Art. 47706npbg)
Modellbeispiel: Rammschutzbügel -Solid- Ø 76 mm (Art. 47706npbg)
Modellbeispiel: Rammschutzbügel -Solid- Ø 76 mm (Art. 47706npbg)
Modellbeispiel: Rammschutzbügel -Solid- allseitig neigbar (Art. 477.08npbg)
Detailansicht: Allseitig neigbar durch integrierte Gummiteile
Artikel-Nr.:
     328SW-47706npbg
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250384738310
Suchbegriffe:
Abweisbügel
Abweisebügel
Rammschutz-Bügel
Rammschutzbügel
Achtung bei Nachbestellung: Die Artikelfarbe verkehrsgelb (RAL 1023) wurde zum 06.02.2024 zu signalgelb (RAL 1003) geändert. Durch diese Umstellung können wir im Regelfall schneller liefern. Auf Anfrage ist eine Lieferung der ursprünglichen RAL-Farbe weiterhin möglich.

  • Material: Stahlrohr Ø 76 mm, feuerverzinkt
  • Farbe: signalgelb (RAL 1003) beschichtet mit schwarzen Streifen
  • Neigung: bis zu max. 15°
  • Befestigung: zum Aufdübeln mit Bodenplatte
  • Bodenplattenbreite: 220 mm
  • Bodenplattentiefe: 220 mm

|
  • allseitig neigbar durch integrierte Gummiteile und somit anfahrsicher
  • sperrt bzw. gibt vorübergehend Zuwege frei
  • erspart das aufwendige Demontieren von festen Absperrpfosten
  • auch geeignet für Bereiche mit hohem "Beschädigungsrisiko", da leicht austauschbar
|

Achtung: Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten, bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Breite:
1000 mm
Höhe:
650 mm
Material:
Stahl
Farbe:
signalgelb (RAL 1003) beschichtet mit schwarzen Streifen
Bodenplatte Breite:
220 mm
Bodenplatte Tiefe:
220 mm
Oberfläche:
feuerverzinkt
Durchmesser:
76 mm
Befestigung:
zum Aufdübeln mit Bodenplatte
Neigung:
bis zu max. 15°
Unterfahrschutz:
nein
Neigbar:
ja
Weitere Suchbegriffe: rammschutzbügel bodenplatte, rammschutz bügel, schake rammschutzbügel, Anlehnbügel, Schutzbügel, Absperrbügel, Anfahrschutz, Rammschutz
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 224,42*
€ 269,36*
9 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 222,80*
€ 269,36*
Lager 328SW
unbekannt
€ 49,00*
ab € 203,25*
€ 269,79*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 243,94*
€ 293,93*
6 Tage
12
Frei Haus
ab € 243,66*
€ 325,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328SW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 269,79*
€ 321,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 268,55*
€ 319,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 260,49*
€ 309,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 223,16*
€ 265,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 211,49*
€ 251,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 203,25*
€ 241,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 328SW
Versand: Lager 328SW
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 49,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328SW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.