Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikrofilter G 1/2 o. DifferenzdruckMano.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10210215
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     101570
EAN/GTIN:
     4047322086912
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feinfilter
Mikrofilter
Submikrofilter
riegler mikrofilter 1/2"
Mikrofilter G 1/2 0,01µm -430.5106 o. Differenzdruckmanometer, 0,01 µm, Eingangsdruck 4 - 16 bar, Mediums-Umgebungstemperatur 5 °C bis 60 °C
Weitere Informationen:
Typen Nr.:
430.5106
A:
83,00 mm
C:
57,00 mm
Gewinde:
G 1/2
D:
353,00 mm
Durchfluss:
1300 l/min
Gehäuse:
Aluminium
Filterfeinheit:
0,01 µm
Filterelement:
Borsilikat (mit Glasfasermaterial und Schaumstoff)
Betriebsdruck:
4 - 16 bar
Betriebstemperatur:
5 °C bis 60 °C
Hersteller:
Riegler
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: feinfilter, feinfilter 1/2", Armatur, Zubehör, Pneumaitk, Fluidtechnik, Riegler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 206,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 302,59*
€ 360,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 300,42*
€ 357,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 295,56*
€ 351,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 231,13*
€ 275,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 206,15*
€ 245,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.