| |
|
| Artikel-Nr.: 339-ALI-LT2221/1AM Herst.-Nr.: CE410A EAN/GTIN: 4260311520789 |
| |
|
| | |
| Druckvolumen wie Original, Kapazität: ca. 2.500 A4-Seiten bei 5% hergestellt in Deutschland, passt auch in: HP LaserJet Pro 300 color M 351 A, HP LaserJet Pro 300 color MFP M 375 nw, HP LaserJet Pro 400 color M 451 dn, HP LaserJet Pro 400 color M 451 dw, HP LaserJet Pro 400 color M 451 nw, HP LaserJet Pro 400 color MFP M 475 dn, HP LaserJet Pro 400 color MFP M 475 dw Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Wiederaufbereitete Toner, Wiederaufbereitete Tonerkartusche, lasertoner, WhiteBox ALI-LT2221/1AM, HP LaserJet Pro 300 color M 351 A, HP LaserJet Pro 300 color MFP M 375 nw, HP LaserJet Pro 400 color M 451 dn, HP LaserJet Pro 400 color M 451 dw, HP LaserJet Pro 400 color M 451 nw, HP LaserJet Pro 400 color MFP M 475 dn, HP LaserJet Pro 400 color MFP M 475 dw |
| | |
| |