Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BONNA »Gourmet« Kaffee-Obere, Inhalt: 0,23 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu BONNA »Gourmet« Kaffee-Obere, Inhalt: 0,23 Liter
Produktbild zu BONNA »Gourmet« Kaffee-Obere, Inhalt: 0,23 Liter
Anwendungsbild zu BONNA »Gourmet« Kaffee-Obere, Inhalt: 0,23 Liter
Anwendungsbild zu BONNA »Gourmet« Kaffee-Obere, Inhalt: 0,23 Liter
Anwendungsbild zu BONNA »Gourmet« Kaffee-Obere, Inhalt: 0,23 Liter
Anwendungsbild zu BONNA »Gourmet« Kaffee-Obere, Inhalt: 0,23 Liter
Anwendungsbild zu BONNA »Gourmet« Kaffee-Obere, Inhalt: 0,23 Liter
Anwendungsbild zu BONNA »Gourmet« Kaffee-Obere, Inhalt: 0,23 Liter
Anwendungsbild zu BONNA »Gourmet« Kaffee-Obere, Inhalt: 0,23 Liter
Anwendungsbild zu BONNA »Gourmet« Kaffee-Obere, Inhalt: 0,23 Liter
Anwendungsbild zu BONNA »Gourmet« Kaffee-Obere, Inhalt: 0,23 Liter
Anwendungsbild zu BONNA »Gourmet« Kaffee-Obere, Inhalt: 0,23 Liter
Anwendungsbild zu BONNA »Gourmet« Kaffee-Obere, Inhalt: 0,23 Liter
Anwendungsbild zu BONNA »Gourmet« Kaffee-Obere, Inhalt: 0,23 Liter
Logo zu BONNA »Gourmet« Kaffee-Obere, Inhalt: 0,23 Liter
Logo zu BONNA »Gourmet« Kaffee-Obere, Inhalt: 0,23 Liter
Artikel-Nr.:
     3391-221113446
Hersteller:
     BONNA
Herst.-Nr.:
     RIT01CF
EAN/GTIN:
     8697700025185
Suchbegriffe:
Kaffee-Häuferl
Kaffee-Obere
Kaffee-Obertasse
Kaffee-Tasse
BONNA »Gourmet« Kaffee-Obere, Inhalt: 0,23 Liter

Die klassische weiße Serie besticht durch das breite Angebot für jede Art der gastronomischen Bedürfnisse.
  • Widerstandsfähig
  • Mikrowellen-, ofen- und spülmaschinenfest
  • Glasur beständig gegen Besteckabrieb und besonders für industrielle Geschirrspüler geeignet


Weitere Informationen:
Inhalt:
0,23 l
ø:
93 mm
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
EAN Stück:
8697700025185
Material:
Porzellan
Höhe:
68 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
6
€ 4,95*
ab € 3,00*
€ 4,25*
Lager 3391
1206
1
€ 5,90*
ab € 3,09*
€ 5,19*
25 Tage
unbekannt
6
€ 5,20*
ab € 4,07*
€ 5,57*
Preise: Lager 3391
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 3391
Versand: Lager 3391
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 5,90*
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3391
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bonna
GRM04CT
ab € 1,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.