Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESCHENBACH »Primavera« Kombi-Untere ø: 160 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild zu ESCHENBACH »Primavera« Kombi-Untere ø: 160 mm
Produktbild zu ESCHENBACH »Primavera« Kombi-Untere ø: 160 mm
Anwendungsbild zu ESCHENBACH »Primavera« Kombi-Untere ø: 160 mm
Anwendungsbild zu ESCHENBACH »Primavera« Kombi-Untere ø: 160 mm
Anwendungsbild zu ESCHENBACH »Primavera« Kombi-Untere ø: 160 mm
Logo zu ESCHENBACH »Primavera« Kombi-Untere ø: 160 mm
Logo zu ESCHENBACH »Primavera« Kombi-Untere ø: 160 mm
Artikel-Nr.:
     3391-221193801
Hersteller:
     Eschenbach
Herst.-Nr.:
     49310000047317
EAN/GTIN:
     k.A.
ESCHENBACH »Primavera« Kombi-Untere ø: 160 mm

Zum Genuss gehört mehr als guter Geschmack - Primavera bringt Ihre Mahlzeiten auch optisch hervorragend zur Geltung. Primavera umfasst ein komplettes Speisegeschirr für jede Mahlzeit. Vom Teller bis zur Sauciere fügt sich jedes Stück nahtlos in das absolut stimmige Ensemble.

Weitere Informationen:
ø:
160 mm
EAN Stück:
4050265404903
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Material:
Porzellan
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 1,765* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,03*
€ 17,8857
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,80002*
€ 17,61202
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,32002*
€ 17,04082
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,52004*
€ 16,08885
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,96*
€ 15,4224
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,59*
€ 12,6021
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Eschenbach
49310000047187
ab € 20,15004*
Sonstiges
Eschenbach
49310000047207
ab € 3,27*
Sonstiges
Eschenbach
49310000004227
ab € 33,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.