Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESCHENBACH »Primavera« Kaffee-Obere stapelbar, Inhalt: 0,20 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anwendungsbild zu ESCHENBACH »Primavera« Kaffee-Obere stapelbar, Inhalt: 0,20 Liter
Anwendungsbild zu ESCHENBACH »Primavera« Kaffee-Obere stapelbar, Inhalt: 0,20 Liter
Anwendungsbild zu ESCHENBACH »Primavera« Kaffee-Obere stapelbar, Inhalt: 0,20 Liter
Anwendungsbild zu ESCHENBACH »Primavera« Kaffee-Obere stapelbar, Inhalt: 0,20 Liter
Logo zu ESCHENBACH »Primavera« Kaffee-Obere stapelbar, Inhalt: 0,20 Liter
Logo zu ESCHENBACH »Primavera« Kaffee-Obere stapelbar, Inhalt: 0,20 Liter
Artikel-Nr.:
     3391-221193844
Hersteller:
     Eschenbach
Herst.-Nr.:
     49310000047207
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kaffee-Häuferl
Kaffee-Obere
Kaffee-Obertasse
Kaffee-Tasse
ESCHENBACH »Primavera« Kaffee-Obere stapelbar, Inhalt: 0,20 Liter

Zum Genuss gehört mehr als guter Geschmack - Primavera bringt Ihre Mahlzeiten auch optisch hervorragend zur Geltung. Primavera umfasst ein komplettes Speisegeschirr für jede Mahlzeit. Vom Teller bis zur Sauciere fügt sich jedes Stück nahtlos in das absolut stimmige Ensemble.

Weitere Informationen:
Inhalt:
0,2 l
Ausführung:
stapelbar
EAN Stück:
4050265404927
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Material:
Porzellan
ø:
75 mm
Höhe:
66 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,27*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eschenbach
49310000047317
ab € 10,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.