Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Ärztebedarf, Krankenhausbedarf
>
Diagnostik
>
Medizinische Schnelltests und Zubehör
>
Pasteurpipetten
>
Kunststoff-Pasteurpipette
>
Artikel
Pasteur-Plast Pipetten 0,8 ml Mini, 112 mm, graduiert, sterilisiert, einzeln
Menge:
Packung
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
340-2655230
Hersteller:
Ratiolab
Herst.-Nr.:
2655230
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoff-Pasteurpipette
Pasteur-Pipette Kunststoff
12-Kanal Pipette
8-Kanal Pipette
Pasteur-Plast Pipetten 0,8 ml Mini, 112 mm, graduiert, sterilisiert, einzeln verpackt
Weitere Informationen:
Nennvolumen:
0,8 l
Länge:
112 mm
Material:
Polyethylen niedrige Dichte (LDPE)
Lagertemperatur:
10-50 °C
Transporttemperatur:
10-50 °C
Sterilität:
Ja
Ursprungsland:
Tschechien
Bruttogewicht:
1,10 kg
Nettogewicht:
1,10 kg
Verpackungsvolumen:
0,02 m³
Verpackungshöhe:
0,23 m
Verpackungsbreite:
0,36 m
Verpackungstiefe:
0,26 m
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen
... >
Verbrauchsmaterial, Zubehör
>
Pipetten, traditionelle Röhrchenform
>
Pasteur-Pipetten
Weitere Suchbegriffe:
Mehrkanalpipette
,
Einweg-Pasteurpipetten
,
Pasteurpipette
,
Pasteurpipetten
,
Transferpipette
,
Tropfpipette
,
pasteurpipette ratiolab
,
12 kanal pipette
,
kunststoff-pasteurpipette graduiert
,
Pasteur-Pipette
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 9WV87
16 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 38,53*
€ 51,39*
Lager 340
€ 8,50*
ab € 59,63054*
€ 76,71054*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 76,71054*
€ 91,28554
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 73,64054*
€ 87,63224
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 69,96054*
€ 83,25304
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 69,06054*
€ 82,18204
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 68,32054*
€ 81,30144
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 59,63054*
€ 70,96034
pro Packung
1 Packung enthält 500 Pakete (ab € 0,11927* pro Paket)
Lagerstand:
Lager 340
Versand:
Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen