Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

8-Kanalpipette 50 - 300 µl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-5403130
Hersteller:
     Witeg Labortechnik
Herst.-Nr.:
     5 403 130
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
12-Kanal Pipette
8-Kanal Pipette
Mehrkanalpipette
12 kanal pipette
Mehrkanal-Mikroliter-Pipette WITOPET economy, 50 - 300 µl 8 Kanäle, Unterteilung: 1 µl, Genauigkeit bei 300 µl: ±1.6 µl, Abweichung: ±0.6 µl - Preisgünstige Qualitätspipette - ideal für Einsteiger - einfache und robuste Bauweise - Genauigkeit und Präzision gemäß DIN EN ISO 8655 - anfängerfreundlicher Pipettierknopf gegen unbeabsichtigte Volumenverstellung - geeignet für die meisten Pipettenspitzen-Marken - zuverlässiges Spitzenabwurfsystem - Kolbeneinheit autoklavierbar bei 121°C - Einzelzertifikat - DE-M Kennzeichnung gemäß der Deutschen Mess- und Eichverordnung
Weitere Informationen:
Kolbenantrieb:
Manuell
Kanalanzahl:
8
Kleinstes Volumen:
50 µl
Nennvolumen:
0,0003 l
Ursprungsland:
Deutschland
Ursprungsregion:
Baden-Württemberg
Bruttogewicht:
0,214 kg
Nettogewicht:
0,214 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Kolbenhubpipette, Mehrkanal, manuell, variabel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
41 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 260,73*
€ 297,97*
Lager 340
Frei Haus
ab € 339,21*
€ 386,59*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 386,59*
€ 460,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 385,09*
€ 458,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 383,29*
€ 456,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 379,71*
€ 451,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 339,21*
€ 403,66
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 339,21* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Witeg Labortechnik
5 414 010 B
ab € 12,93*
Zubehör
Witeg Labortechnik
5 414 101 B
ab € 12,94*
Zubehör
Witeg Labortechnik
5 414 300 B
ab € 13,84*
Zubehör
Witeg Labortechnik
5 414 100 B
ab € 13,73*
Zubehör
Witeg Labortechnik
5 414 001 B
ab € 12,91*
Zubehör
Witeg Labortechnik
5 414 011 B
ab € 12,94*
Zubehör
Witeg Labortechnik
5 414 000 B
ab € 7,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.