Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

labopette® Mehrkanal, 10 - 100 µl, 8-Kanal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-9475602
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     9475602
EAN/GTIN:
     4049338008247
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
1-Kanal-Pipette
Einkanalpipette
12-Kanal Pipette
8-Kanal Pipette
labopette®, 10 - 100 µl 8-Kanal. Mehrkanalpipette mit variabler Volumeneinstellung, autoklavierbar, mit Konformitätserklärung nach DIN 12600, CE-IVD-konform, mit Spitzenabwurf, sterilisierbar bis 121°C, Lieferung komplett mit Kalibrierwerkzeug, mit individueller Seriennummer und Kalibrierzertifikat.
Weitere Informationen:
Kolbenantrieb:
Manuell
Kanalanzahl:
8
Kleinstes Volumen:
10 µl
Lagertemperatur:
+5 - +40°C
Transporttemperatur:
+5 - +40°C
Reg. Markenzeichen:
labopette ®
minimales Volumen:
0,00001 l
Nennvolumen:
0,0001 l
Ursprungsland:
Finnland
Bruttogewicht:
0,314 kg
Nettogewicht:
0,149 kg
Verpackungsvolumen:
0,00155282 m³
Verpackungshöhe:
0,043 m
Verpackungsbreite:
0,122 m
Verpackungstiefe:
0,296 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Mehrkanalpipette, Pipettenspitzen, einfach, Standard-Pipettenspitzen, pipettenspitzen, einfach, Kolbenhubpipette, Mehrkanal, manuell, variabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 849,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 972,08*
€ 1.156,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 934,71*
€ 1.112,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 889,14*
€ 1.058,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 849,45*
€ 1.010,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.